ドライバー/ビット :「アダプター」の検索結果

ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
関連キーワード
253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番436-0991 セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット 種類セット品 差込角(mm)6.35 商品構成セット品
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

ビット差込口が深いトルクドライバや電動ドライバに、ショートビットを取りつけるためのアダプタです。 磁石でビットを保持するため、ビットの取りつけ・取りはずしがスムーズです。 [[SKABA]]を取りつけることで、工具の軸部が延長され、深い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずしにも有効です。
用途ショートビットと差込口の深い工具の接合/工具の軸部の延長 材質(本体)真鍮/カチオン電着塗装、(軸部)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜、(磁石)アルニコ 全長(mm)82.5 寸法L1(mm)10.5 寸法D(mm)10 寸法L2(mm)27.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。 ●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。 ●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業に トラスコ品番469-6174 セット内容L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット) 種類セット品 商品構成セット品
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー 差込角(mm)6.35
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。ラチェットドライバーのエクステンションに便利。電動工具で使える18V対応
セット内容アダプター(H6.35/SQ1/4)×100mm:1 寸法(mm)160×35×13 本体長さ(mm)100 関連資料(1.39MB)
1個
719 税込791
当日出荷

DR-35 ビットアダプター エンジニア 動画あり
エンジニアビットアダプター
RoHS
ネジモグラ 極短を装着してパワフルな作業を実現するアダプター。ネジモグラ 極短をお手持ちのラチェットハンドル(3/8inch)に取り付けられるため、固く締まったネジにも使用できます。全長26.5mmで狭い場所での作業に便利。本体対辺18mmでスパナやモンキーでも使用できます。
用途対辺6.35mm六角軸ビットから9.5sqラチェットハンドルの変換に。固く締まったネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。 材質炭素鋼 全長(mm)26.5 質量(g)27 対辺(mm)(対応)6.35 先端長(mm)10 差込角(sq.)(対応)9.5 先端径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 本体対辺(mm)18
1個
999 税込1,099
当日出荷

六角シャンク以外の鍵や小物を、ソケットホルダーに収納できる様にするアダプターです。
用途多種多彩な鍵を取り付け紛失、落下を防ぎます。 仕様二重リング付 材質炭素鋼 全長(mm)42 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アダプターハンドルです。片手で簡単にビットを付け替えることができます。
トラスコ品番411-7948 種類アダプター 商品構成単品
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カギや工具の取付け自在です。ビットホルダー(別売)と合わせてご使用ください。使いやすい丸軸タイプです。スライド脱着で取替が簡単です。
用途キー等の保持、紛失防止。 材質(本体)スチール
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

便利なキーアダプター
トラスコ品番369-0881 質量(g)15 製品質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用できます。ネジ付ペーパーホイル・カップブラシ・ディスク用パッドなどの、ネジ径M10×1.5Pのディスクグラインダー用アクセサリーに使用可能です。
用途ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用。 適合機種充電インパクトドライバー・電気ドリル 最高使用周速度(min-1[r.p.m])(六角軸アダプター取付時)3000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP! 下穴錐/木工錐/鉄工ドりル/コンクリートドリル ワンタッチロック式簡単着脱! +ドライパービットを着けたまま下穴錐をワンタッチで簡単着脱可能。
材質ステンレス/アルミ合金(表面アルマイト処理) 差込角(mm)6.35(1/4") 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:125×64×18、商品:55×13×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

六角シャンク以外の鍵や小物を、携帯用ソケットホルダーに収納できるようにするアダプター。丸型・コンパクト形状で、携帯用ソケットホルダーに簡単に装着できる。アルミ合金製で軽い。高所作業中の小物の保管に大変便利。使いたいものをすぐに取り出せ、ポケットの中を整理できる。
材質アルミ合金、二重リング/鉄 全長(mm)キーアダプタ:32 質量(g)5 リング内径(Φmm)直径16 使用範囲(g)500以下
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適。
仕様電動ドライバー用(全長35mm以上の両頭・片頭ビット対応) セット内容L型アダプター/固定ハンドル(ビット収納可能)/エクステンションホルダー/(+)2×45両頭ビット 寸法(mm)90(+2×45mm両端ビット装着時のヘッド幅) 種類セット品 商品構成セット品
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

6.35mm六角軸シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。丸穴なので、スムーズに出し入れができます。スライド部を引き上げないと抜けない設計なので安全です。
用途鍵や小物の持ち運び・保管に。 材質ソケットホルダー:アルミ合金(スライドカラー)、鉄(その他)アルミキーアダプター:アルミ合金(本体)、鉄(二重リング) 全長(mm)100 質量(g)38
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。 ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
用途狭い箇所でのボルト・ナット回しに セット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット) 材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)185
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四角形から六角形へのアダプターです。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。5/16インチDIN ISO 1173-C 8 六角インサートビット、Wera シリーズ2に適しています。
全長(mm)35
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

先端のビットを差し替えて作業可能です。ラチェットハンドルなどと使用できます。
用途ビットアダプター 全長(mm)25 材質/仕上特殊工具鋼 シルバー 付属ビット25 ビット二面幅(mm)6.35
1個
939 税込1,033
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3/8インチ正方形から六角形までのアダプター。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。1/4インチDIN ISO 1173-C 6,3六角インサート ビット、Weraシリーズ1に適しています。
全長(mm)30
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

バリオ用アダプターブレードクイックリリースチャック付きクロームメッキクイックリリースチャック、磁石付き1/4六角に変換アダプター磁石付きでしっかりビットを固定
寸法(mm)根本差込:6 質量(g)59.5
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷

AQH-KR クイックホルダー用キーアダプター ANEX 動画あり
1個
269 税込296
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動工具に取り付けて角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業ができます。ビットを収納可能な固定ハンドルと+2×45mmの両頭ビット付きです。コーススレッド全長40mmまで使用可能です。
用途角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業。 仕様インパクトドライバー対応普及型・ロック式ホルダー採用・固定ハンドル(ビット収納型) 商品構成セット品 ビット+1・+2専用、両頭:+2×45
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

四角形から六角形へのアダプターです。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。1/4インチDIN ISO 1173-C 6,3 六角インサートビット、Wera シリーズ1に適しています。
全長(mm)35
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

片手で抜き差しスムーズ。ビットホルダーから素早く取り外せて、そのままネジが回せる。ビットは差し込むだけでオートロック。
用途ビットを差し込み収納することができ、オートロックもかかる。 質量(g)11 タイプボールクイックアダプター シリーズ対応:QBシリーズ 収納本数(本)可能:1 サイズ(mm)51×26×26 収納寸法(mm)6.35(六角軸)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

狭い箇所での作業に便利なL型アダプター用ビット
先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.36mmの他機種ハンドルに対応しています。 ちょっとした家庭内のメンテナンスや小型ボルトナットで重宝するサイズ6つを厳選したセットになっています。
トラスコ品番363-3843 セット内容ソケット(凹6.35mm)(6, 7, 8, 9, 10, 12mm)、アダプター(凹6.35mm) 適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット 材質ソケット:カーボンスチール、アダプター:カーボンスチール 入数6点
1個
399 税込439
当日出荷

仕様入力部:六角軸:対辺6.35mm、六角ソケット:対辺30mm、差込角:9.52mm、12.7mm出力部:30mm 材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 質量(g)753 最大トルク(N・m)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×284×32 アズワン品番64-7926-25
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

鍵や小物の携行に便利なマルチホルダー用のキーアダプターです。
用途先端工具やカギなど小物の携行に。 全長(mm)43 アズワン品番65-1939-09
1個
289 税込318
翌々日出荷

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
全長(mm)170 先端サイズ13
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
349 税込384
翌々日出荷

脱落防止アダプター SK11 動画あり
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 幅(mm)75.8 刃数72 全長(mm)177 質量(g)190 奥行(mm)25 送り角度(°)5
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

ビットアダプターインサート。5/16inch DIN ISO 1173-E 8六角インサートビットおよびWeraシリーズ2に適しています。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
用途5/16インチ、14×18mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルク レンチ用 全長(mm)58
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷

ビットアダプターインサート。5/16inch DIN ISO 1173-E 8六角インサートビットおよびWeraシリーズ2に適しています。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
用途5/16インチ、9×12mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルク レンチ用 全長(mm)42
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

便利な充電ドライバー用補助工具セット。
用途ビット・フレキビット・ソケットアダプター・ビスガイドが入っておりますので、各種必要に応じて。 トラスコ品番776-8257 セット内容3分角用、ビスガイド、段付#2×65mm、両頭#1×65mm、#2×6.0mm×135mm、#1×4.5mm×30mm、#2×6.0mm×30mm、フレキビット、ソケットアダプター2分角用 質量(g)228
1セット
2,698 税込2,968
翌日出荷

QCソケットとビットの両方を取付可能。
用途先端工具やカギなど小物の携行に。 全長(mm)135 アズワン品番65-1939-10
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷