ねじ山修正器/引抜・除去工具 :「作業用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
必要なパイロット穴のサイズは4、5、6、7及び8 mm. RS Pro スプラインスクリューエクストラクタ. RS PRO のこの頑丈なねじ抜き工具セットは、ねじ山を損傷することなく、破損したねじやねじ山付きボルトを引き抜く場合に最適です。硬化処理済みクロムバナジウムスチール製のスプラインスクリューエクストラクタは、さまざまな種類のスタッドや中程度の伸張強度のボルトの回転や引き抜きに適しています。硬化合金スチール製のこのキットは、長い信頼性の高い耐用期間を実現しています。 タップレンチは RS Pro ; 444-891 444-891 製です。 特長と利点 硬鋼製 さまざまなサイズのねじやボルトに適しています 適切なサイズのタップレンチでの使用に適しています プラスチックケースに入っています 左右両方のねじで使用可 パイロット穴を開けた後のウェッジ留めや追加の締め付けが不要で、ボルトにそのまま切り込み可能 内容: 1/4、5/16、3/8、7/16及び1/2インチのサイズ 用途 スクリューエクストラクタは、タップレンチと組み合わせて使用することで、ドリル加工済みの問題のあるねじに確実に差し込んで、簡単に回転させることができます。安価なねじや古いねじを使用している場合、ヘッドの摩耗や破損が発生することは珍しくありません。このため、従来のドライバでは取り外すのには適していません。ねじ又はボルトのヘッドに穴を開け、ねじ抜き工具を慎重に挿入することで、レンチや掘削を行うことなく、通常の方法でねじを引き抜くことができます。この高品質のねじ抜き工具セットは、機械や家具の修理又は修復に最適です。 用具の心配 腐食にある程度耐性がありますが、ねじ抜き工具を乾燥した場所に保管して、作業寿命を延ばすことをお勧めします。そのため、使用しないときは、付属のケースに工具を保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. 特長及び利点 熱処理済み高張力工具鋼 左右両方のねじで使用可 パイロット穴を開けた後のウェッジ留めや追加の締め付けが不要で、ボルトにそのまま切り込み可能 内容: 1/4、5/16、3/8、7/16及び1/2インチのサイズ
仕様個数 = 5セット内容 = 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ、 7/16 インチ、 1/2 インチ材質 = スチール
1セット
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
RS Pro スクリューエクストラクタセット、 5 本セットです. RS PRO のこの頑丈なねじ抜き工具セットは、ねじ山を損傷することなく、破損したねじやねじ山付きボルトを引き抜く場合に最適です。硬化クロムバナジウムスチール製のスパイラル溝付きエクストラクタは、スタッドを含むさまざまなタイプの留め具の回転や引き抜きに適しています。また、青銅表面を備えているため、腐食に対する耐性がさらに強化されており、長い信頼性の高い工具寿命を実現しています。 タップレンチは RS Pro ; 444-891 444-891 製です。 特長と利点 硬鋼製 さまざまなサイズのねじやボルトに適しています 適切なサイズのタップレンチでの使用に適しています プラスチックケースに入っています 用途 スクリューエクストラクタは、タップレンチと組み合わせて使用することで、ドリル加工済みの問題のあるねじに確実に差し込んで、簡単に回転させることができます。安価なねじや古いねじを使用している場合、ヘッドの摩耗や破損が発生することは珍しくありません。このため、従来のドライバでは取り外すのには適していません。ねじ頭に穴を開け、慎重に挿入してねじ抜き工具を挿入することで、レンチや掘削を行うことなく、通常の方法でねじを引き抜くことができます。この高品質のねじ抜き工具セットは、機械や家具の修理又は修復に最適です。 用具の心配 腐食にある程度耐性がありますが、ねじ抜き工具を乾燥した場所に保管して、作業寿命を延ばすことをお勧めします。そのため、使用しないときは、付属のケースに工具を保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様個数 = 5セット内容 = No 1 、 No 2 、 No 3 、 No 4 、 No 5材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
個数 = 3。セット内容 = No 1 、 No 2 、 No 3。材質 = スチール。。RS PRO 12
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
スクリューエクストラクタは、適切なタップレンチで使用しないと折れる可能性があります。. RS Pro スクリューエクストラクタ / ドリルビット. RS PRO のこの頑丈なねじ抜き工具セットは、ねじ山を損傷することなく、破損したねじやねじ山付きボルトを引き抜く場合に最適です。硬化クロムバナジウムスチール製のスパイラル溝付き抜き取り工具は、さまざまなタイプの中程度の伸張強度の留め具やスタッドの回転や引き抜きに適しています。このキットには、完全なソリューションを実現するために対応するドリルビットサイズも含まれています。 タップレンチは RS Pro ; 444-891 444-891 製です。 特長と利点 硬鋼製 さまざまなサイズのねじやボルトに適しています 適切なサイズのタップレンチでの使用に適しています プラスチックケースに入っています セットには、エクストラクターサイズ 1 ~ 6 および適切な HSS ドリルが含まれています 用途 スクリューエクストラクタは、タップレンチと組み合わせて使用することで、ドリル加工済みの問題のあるねじに確実に差し込んで、簡単に回転させることができます。安価なねじや古いねじを使用している場合、ヘッドの摩耗や破損が発生することは珍しくありません。このため、従来のドライバでは取り外すのには適していません。ねじ頭に穴を開け、慎重に挿入してねじ抜き工具を挿入することで、レンチや掘削を行うことなく、通常の方法でねじを引き抜くことができます。この高品質のねじ抜き工具セットは、機械や家具の修理又は修復に最適です。 用具の心配 腐食にある程度耐性がありますが、ねじ抜き工具を乾燥した場所に保管して、作業寿命を延ばすことをお勧めします。そのため、使用しないときは、付属のケースに工具を保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様個数 = 12セット内容 = 2.5 mm 、 3.3 mm 、 4.2 mm 、 5.0 mm 、 6.8 mm材質 = HSS
1箱(12個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。