ねじ山修正器/引抜・除去工具 :「タップm11 1.5」の検索結果
関連キーワード
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。
3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。
寸法D(mm)51
寸法L(mm)241
寸法W(mm)343
セット数50個
材質焼入合金鋼
セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 タップ・ダイス(インチUNC):1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)タップ・ダイス(インチUNF):1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)ねじ山ヤスリ(ミリ):ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00ねじ山ヤスリ(インチUNC):ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24専用樹脂ケース
トラスコ品番250-5666
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。