ねじ山修正器/引抜・除去工具 :「4mm」の検索結果

ねじ山修正器とは、倒れてしまったネジ山を起こすための作業工具で、引抜・除去工具とは、ネジを引き抜く作業工具です。作業をしていてねじ山がつぶれてしまった際や、ねじが抜けなくなってしまった際にねじ山修正器/引抜・除去工具は重宝します。ねじ山の途中にねじ山修正機器をセットすることで修正が可能。ナットブレーカーを使ってナットを割ることで除去することができます。特殊なねじにも対応可能なねじ山修正器のほか、ねじ山が潰れてしまったときにも安心なねじ山修正やすりなど種類が豊富です。
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。 アズワン品番65-9263-88
1丁
8,940 税込9,834
当日出荷

極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
用途ナット割り外し用。 材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で8種類のピッチに使用できます。 つぶれたねじ山が修正できます。
用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。 寸法A(mm)20 全長(mm)230 シャンク径(mm)10mm角 材質炭素鋼(SK材)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回せなくなったナットを割る専用工具です。破壊されるナットを円形の中心部に入れ、後部の六角ボルトをスパナ(NS-2は14mm、NS-3は19mm)、モンキーレンチ等で締めつけ、ナットを割ります。
用途ナット割り専用。 割ることのできるナットの二面幅(mm)NS-2/12~16mm、NS-3/16~22
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

リコイルジャパン抜取工具
最終コイルの端から90°の位置に工具をあて、押さえながら左方向へ回すとインサートが抜けてきます。
用途インサートの抜き取り専用工具。 先端フラット セット数1本
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JTCネジ山修正機
エコ商品
インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応
刃先角度(°)(60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。 折れたボルトの中心にドリルで下穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D2(mm)19
1個
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片刃式(スチールナット用)。
セット内容EA586D-1:ナット対辺:9~12mm、全長:75mmEA586D-2:ナット対辺:12~16mm、全長:100mmEA586D-3:ナット対辺:16~22mm、全長:128mmEA586D-4:ナット対辺:22~27mm、全長:148mm 型番※ESCOオリジナルセット品
1個
18,400 税込20,240
当日出荷

Bulgin Buccaneer、6000シリーズ用工具、ケーブルグランド及びアクセサリ. Bulgin Buccaneer 6000シリーズ用工具及びアクセサリは、直径4 → 10 mmのケーブルをカバーするグランドパック、さまざまなコネクタコンタクトに対応したさまざまなコンタクト取り外し工具、遮蔽クランプ、圧着コンタクトロケータなど、6000シリーズの金属及びプラスチック製丸型コネクタで使用するのに最適です。
仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケットシリーズ = 6000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利なケース入りです。極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
用途ナット割り外し用。 トラスコ品番651-7629 セット内容6311I,6312I,6313I(各1丁)、 専用樹脂ケース 材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64) 割ることのできるナットの二面幅(mm)4~36
1セット(3丁)
42,980 税込47,278
翌日出荷

リコイルジャパンねじ式挿入工具
少量のインサートの挿入に適しています。 カラーを調整することにより、1Dから3Dまでのインサートを挿入することができます。
用途インサートの挿入に 先端形状タング溝有り 全長(mm)130
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
適合範囲4mm~18mm(5/32 ~11/16) トラスコ品番112-7331 質量(g)242 対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ 刃先60°
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。 タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。
付属品60°刃付 被削材鉄、アルミ 材質(刃)ハイス鋼
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具 替刃の交換も簡単です
適合範囲4mm~12mm(5/32~1/2インチ) トラスコ品番290-0106 質量(g)110 外形寸法(mm)70×67×14 刃先60° 回転半径(mm)60
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ネジ穴の中で折れたボルトを簡単に抜き取ることができます。
用途ボルト抜きとして。 材質45CF
1本
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。
仕様スチール(炭素鋼)ナット専用
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アドバネクス抜取工具
アドバネクス製タングレスインサートを抜取る際に必要な専用工具です。手動抜取の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。
質量(g)50
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドバネクス挿入工具
アドバネクス製タングレスインサートを挿入する際に必要な専用工具です。手動挿入の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。
質量(g)50
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
33,000 税込36,300
翌日出荷

新たなねじ山を作り、漏れを防ぎます。
用途オイルパンのドレンプラグのタップ切りに。 セット内容ねじ修正ツール、パイロットドリル、ドレンプラグ×5個 アズワン品番64-2235-19 適合ねじ径(inch)(mm)1/2"、12、14
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

必要なパイロット穴のサイズは4、5、6、7及び8 mm. RS Pro スプラインスクリューエクストラクタ. RS PRO のこの頑丈なねじ抜き工具セットは、ねじ山を損傷することなく、破損したねじやねじ山付きボルトを引き抜く場合に最適です。硬化処理済みクロムバナジウムスチール製のスプラインスクリューエクストラクタは、さまざまな種類のスタッドや中程度の伸張強度のボルトの回転や引き抜きに適しています。硬化合金スチール製のこのキットは、長い信頼性の高い耐用期間を実現しています。 タップレンチは RS Pro ; 444-891 444-891 製です。 特長と利点 硬鋼製 さまざまなサイズのねじやボルトに適しています 適切なサイズのタップレンチでの使用に適しています プラスチックケースに入っています 左右両方のねじで使用可 パイロット穴を開けた後のウェッジ留めや追加の締め付けが不要で、ボルトにそのまま切り込み可能 内容: 1/4、5/16、3/8、7/16及び1/2インチのサイズ 用途 スクリューエクストラクタは、タップレンチと組み合わせて使用することで、ドリル加工済みの問題のあるねじに確実に差し込んで、簡単に回転させることができます。安価なねじや古いねじを使用している場合、ヘッドの摩耗や破損が発生することは珍しくありません。このため、従来のドライバでは取り外すのには適していません。ねじ又はボルトのヘッドに穴を開け、ねじ抜き工具を慎重に挿入することで、レンチや掘削を行うことなく、通常の方法でねじを引き抜くことができます。この高品質のねじ抜き工具セットは、機械や家具の修理又は修復に最適です。 用具の心配 腐食にある程度耐性がありますが、ねじ抜き工具を乾燥した場所に保管して、作業寿命を延ばすことをお勧めします。そのため、使用しないときは、付属のケースに工具を保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. 特長及び利点 熱処理済み高張力工具鋼 左右両方のねじで使用可 パイロット穴を開けた後のウェッジ留めや追加の締め付けが不要で、ボルトにそのまま切り込み可能 内容: 1/4、5/16、3/8、7/16及び1/2インチのサイズ
仕様個数 = 5セット内容 = 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ、 7/16 インチ、 1/2 インチ材質 = スチール
1セット
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。
仕様内ねじ:5~12mm、外ねじ:4~13mm セット内容内径ねじ山修正工具:5~8mm、8~12mm外径ねじ山修正工具:4~13mmナイロンパッドケース
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

つぶれたねじ山を修正する工具です。 プラスチックケース入り。
仕様内ねじ:8~32mm、外ねじ:4~38mm セット内容EA603(能力:4~18mm)EA603B(能力:17~38mm)EA603AC-0(能力:8~11mm、有効深さ:21mm)EA603AC-1(能力:12~16mm、有効深さ:25mm)EA603AC-2(能力:16~20mm、有効深さ:25mm)EA603AC-3(能力:22~32mm、有効深さ:35mm)替刃(各1セット)つぶれたねじ山を修正する工具です。 アズワン品番64-2234-88
1組
90,000 税込99,000
8日以内出荷

1本
959 税込1,055
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

使用頻度の高い5~12mmの内径・外径の両方のねじに使用できます。ねじ山角度60°のメートルねじ、UN系のインチねじともに使用できます。 ナイロンパッド付なので、アルミ等の柔らかいねじにも使用できます。また替刃交換も容易です。
トラスコ品番354-8082 セット内容内径ねじ5~12mm(Nr12~1/2インチ)用外径ねじ4~13mm(5/32インチから1/2インチ)用予備ナイロンパッド付 質量(g)320 刃先角度(°)60
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTS(パフォーマンス・スレッディング・システム)は必要パーツを減らすことで、効果的に作業を行えるシステムです。PTSハンドルはネジを使わずにダイヤルを回してダイスやPTSタップソケットをロックできます。PTSタップソケットは3/8"角型ソケットに対応できます。
仕様【サイズピッチ】(NC)4-40、6-32、8-32、10-24、12-24mm、(NF)10-32mm、1/4-28、5/16-24、3/8-24、7/16-20、(NPT)1/8-27、PTSハンドル、PTSダイススペーサー、PTSタップソケット小4 to 1/4(3-6mm)、PTSタップソケット中1/4 to 1/2(6-12mm)、タップソケット用Tバー、SAEピッチゲージ 材質ハイカーボンスチール 質量(g)2071 コード111-3662 アズワン品番65-1940-67 加工ねじメートルねじ・BSPねじ(1835092)、NCねじ・NFねじ・NPTねじ(1835091)
1セット(40個)
42,980 税込47,278
欠品中

ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。 材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTS(パフォーマンス・スレッディング・システム)は必要パーツを減らすことで、効果的に作業を行えるシステムです。PTSハンドルはネジを使わずにダイヤルを回してダイスやPTSタップソケットをロックできます。PTSタップソケットは3/8"角型ソケットに対応できます。
仕様【サイズピッチ】M3-0.50、M4-0.70、M4-0.75、M5-0.80、M5-0.90、M6-1.00、M7-1.00、M8-1.00、M8-1.25、M9-1.00、M9-1.25、M10-1.25、M10-1.50、M11-1.50、M12-1.25、M12-1.75、(BSP)1/8-28、PTSハンドル、PTSダイススペーサー、PTSタップソケット小4 to 1/4(3-6mm)、PTSタップソケット中1/4 to 1/2(6-12mm)、タップソケット用Tバー、メトリックピッチゲージ 材質ハイカーボンスチール 質量(g)2089 コード111-3661 アズワン品番65-1940-68
1セット(40個)
42,980 税込47,278
欠品中

自動車、船、建築資材、石油施設、セメント工場、鉄道関連等に使用される大きなサイズ用のナットブレーカーです。 硬度がHRC44までのナットに使用できます。コンパクトなデザインで、狭いスペースでの使用も可能です。 油圧システムにより、少ない力で作業することができます。ケース付きで、本体以外にも替刃等を入れておくことができます。
1個
539,800 税込593,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外せなくなった強度区分5、6、8、10のナットに。油圧システムの為、最小限の力で作業が行えます。 スチール(炭素鋼)ナット専用。
1個ほか
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途つぶれた内径・外径ねじ山の修正 セット内容NS6000 1ヶ ・NS0010 替刃1ヶ(60°刃) ・NS2100,NS2200 各1ヶ ・NS0074,NS0073 替刃各1ヶ ・キャリーケース付き 適合範囲(mm)外径:4-19、内径:8-16
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷