ねじ山修正器/引抜・除去工具 :「one」の検索結果
ねじ山修正器とは、倒れてしまったネジ山を起こすための作業工具で、引抜・除去工具とは、ネジを引き抜く作業工具です。作業をしていてねじ山がつぶれてしまった際や、ねじが抜けなくなってしまった際にねじ山修正器/引抜・除去工具は重宝します。ねじ山の途中にねじ山修正機器をセットすることで修正が可能。ナットブレーカーを使ってナットを割ることで除去することができます。特殊なねじにも対応可能なねじ山修正器のほか、ねじ山が潰れてしまったときにも安心なねじ山修正やすりなど種類が豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
ねじを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスセットです。
ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。
あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ&ダイスセット。
ねじのピッチを測ることができる「ねじピッチゲージ」付。
トラスコ品番269-2258
セット内容40点(M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9,M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25,M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28)、PE ケース入、取扱説明書
質量(kg)1.8
ハンドルラチェット式
ハンドル寸法(mm)19
関連資料(0.4MB)
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×300×58
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
コンタクトの抜き取りに使用する TE Connectivity の挿入 / 抜き取り工具です。はんだ付け工程には適していません。低ハロゲン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。