絞り込み
ブランド
  • REX
  • モノタロウ(28)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,199)
  • エスコ(745)
  • アサダ(327)
  • レッキス工業(316)
  • イチネンTASCO(220)
  • カンツール(179)
  • MCC(松阪鉄工所)(176)
  • スーパーツール(94)
  • BBKテクノロジーズ(64)
  • TRUSCO(61)
  • KNIPEX(クニペックス)(40)
  • HIT(ヒット)(31)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(29)
  • SK11(28)
  • トップ工業(27)
  • IKURATOOLS(育良精機)(25)
  • カクダイ(25)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
424911 コードレスフレア REX424911 コードレスフレアREX
69,980税込76,978
1台
当日出荷
ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
用途銅管のフレア加工に。付属品クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッタートラスコ品番455-9044幅(mm)108高さ(mm)261奥行(mm)72回転数(min-1[r.p.m])コーン:290適合管の呼び1/4・3/8・1/2適合管外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)
ダイヘッド REXダイヘッドREX
69,980税込76,978
1台
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番290-2290適合機種F(NS、S、N)80A、S(N)40A3型式AD25A40A寸法自動切上1~1 1/2
パイプカッター カットマン(4枚刃)替刃 REXパイプカッター カットマン(4枚刃)替刃REX
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番122-9796適合機種CUT-40用適合管鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー REXNS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダーREX
31,980税込35,178
1台
当日出荷
NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。
用途NS25AD8Aー10A用アタッチメント仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製適合【ダイヘッド】NS25AD8Aー10Aトラスコ品番760-4866質量(kg)1.9
パイプマシン REXパイプマシンREX
419,800税込461,780
1台
当日出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り。仕様付属ダイヘッド:手動1/2~1 1/2、1~2、2 1/2~3、付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2、1 1/2~2適合【適合ダイヘッド品番】MD8A-10A、MD15A-40A、MD25A-50A、【適合チェーザ品番】MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-40A、MC40A-50Aトラスコ品番485-4560幅(mm)650高さ(mm)380奥行(mm)390電源(V)100消費電力(W)600コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])41ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
小型パイプマシン REX小型パイプマシンREX
249,800税込274,780
1台
当日出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。 二重絶縁モーターを採用しています。
付属品ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1適合ダイヘッド:NS25AD8A-10A電源(V)AC100消費電力(W)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])55ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A)電源コード(m)1.7
水道・空調配管用工具