絞り込み
ブランド
  • HIT(ヒット)
  • モノタロウ(27)
  • エスコ(791)
  • RIDGID(日本エマソン)(762)
  • アサダ(325)
  • REX(レッキス工業)(325)
  • イチネンTASCO(218)
  • カンツール(179)
  • MCC(松阪鉄工所)(176)
  • スーパーツール(93)
  • BBKテクノロジーズ(64)
  • TRUSCO(61)
  • KNIPEX(クニペックス)(41)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
  • トップ工業(29)
  • SK11(28)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
  • IKURATOOLS(育良精機)(25)
  • カクダイ(25)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビカッター HIT(ヒット)塩ビカッターHIT(ヒット)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)全長(mm)235質量(g)385最大切断能力(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ゴム付ベルトレンチ HIT(ヒット)ゴム付ベルトレンチHIT(ヒット)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
ベルトが柔らかく使いやすい ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。 ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。
全長(mm)300ベルト幅(mm)31
パイプレンチ HIT(ヒット)パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
ベルトレンチ HIT(ヒット)ベルトレンチHIT(ヒット)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
特殊ベルト採用でパイプに傷を付けにくくなっています。本体は鍛造品で特殊熱処理を施してあります。
用途傷が付くと困るパイプなどの締め付け取り外しに本体長さ(mm)300
ボーリンググラウトパイプレンチ HIT(ヒット)ボーリンググラウトパイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。 ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。 本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
用途ケーシングパイプ取り外し専用。RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンレンチ(チェーンストッパー付) HIT(ヒット)チェーンレンチ(チェーンストッパー付)HIT(ヒット)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。 パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。 外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
被覆管用  ブルー  アルミ  コーナー  パイプレンチ HIT(ヒット)被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ HIT(ヒット)被覆管用 ブルー アルミパイプレンチHIT(ヒット)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
強化ガスホースカッター HIT(ヒット)強化ガスホースカッターHIT(ヒット)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。
アルミパイプレンチ HIT(ヒット)アルミパイプレンチHIT(ヒット)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
上アゴは特別に使用しやすい薄型設計です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミコーナーレンチ HIT(ヒット)アルミコーナーレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
塩ビカッター(替刃) HIT(ヒット)塩ビカッター(替刃)HIT(ヒット)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途VPC42HSR専用替刃適合本体VPC42HSRRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
コーナーパイプレンチ(軽量型) HIT(ヒット)コーナーパイプレンチ(軽量型)HIT(ヒット)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
フランジレンチ HIT(ヒット)フランジレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
幅広チェーン採用のため、作業能率があがります。 チェーン脱落防止ストッパー付で、安全に作業ができます。 本体は鍛造品の上、歯先は特殊熱処理を施しているため耐久性に優れています。 チェーンが入れば狭い場所でも連続作業ができます。
用途フランジ締め付けの専用工具。
タテ型 アルミ  パイプレンチ HIT(ヒット)タテ型 アルミ パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ挿入機 (ゴムパット付) HIT(ヒット)パイプ挿入機 (ゴムパット付)HIT(ヒット)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
パイプ径200~300の挿入作業を、軽く簡単に行なえます。
用途エンビ管、T型ダグタイル鋳鉄管の挿入作業に。全長(mm)780質量(g)21適合パイプ径(Φmm)200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパイプレンチ HIT(ヒット)アルミパイプレンチHIT(ヒット)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
トラスコ品番288-0211質量(kg)0.45RoHS指令(10物質対応)対応
ボーリングレンチ HIT(ヒット)ボーリングレンチHIT(ヒット)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
本体は鍛造品で特殊熱処理をほどこしています。
用途ボーリングロッドの取り付け、取り外しに。本体長さ(mm)750
チェーンレンチ HIT(ヒット)チェーンレンチHIT(ヒット)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。外径(mm)(くわえられる管)34~320呼び寸法(くわえられる管)1~12Bトラスコ品番852-0743全長(mm)710質量(g)6450チェーン長(mm)1170
ブロードレンチEV HIT(ヒット)ブロードレンチEVHIT(ヒット)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
丸ナットもウォームも使わない新スライド機構です。本体はアルミ鍛造品です。歯部は厚さ12mmと薄いので狭い箇所でもより使いやすいです。
用途PE管の継手回し、ニップルの取り付けに。くわえられる管径(Φmm)16~51くわえられる呼び寸法10~40Aトラスコ品番390-4181RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ挿入機 HIT(ヒット)パイプ挿入機HIT(ヒット)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
パイプに傷をつけずに一人で楽に挿入できます。 複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継手の挿入ができ、戻り止め機構で接着剤が乾くまで保持できます。 各々の呼び径に対応させる時はパイプホルダを交換してください。 チェーンでパイプを固定し、ラチェットハンドルを前後に動かすだけです。
用途挿入可能パイプ・継手:VP管・HIVP管・ゴム輪継手・TS継手・T型ダクタイル鋳鉄管に。トラスコ品番254-2528全長(mm)600質量(kg)16全高(mm)170横幅(mm)270適合パイプ外径(Φmm)89~216
アルミたて型モータレンチ HIT(ヒット)アルミたて型モータレンチHIT(ヒット)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
最大口開き(mm)16~68全長(mm)198口深(mm)62質量(g)245RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エンビカッター HIT(ヒット)エンビカッターHIT(ヒット)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
V字刃採用で鋭い切れ味
用途エンビパイプの切断にRoHS指令(10物質対応)対応
チェンレンチ HIT(ヒット)チェンレンチHIT(ヒット)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番852-0744RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカンコウグセット HIT(ヒット)ハイカンコウグセットHIT(ヒット)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
専用ケースに配管系の頻度の高い工具を揃えました。
セット内容モンキーレンチ250mmアルミパイプレンチ350mmアルミコーナーパイプレンチ300mmアルミパイプレンチ350mmエンビカッターウォーターポンププライヤー250mmコンビネーションプライヤー200mmアルミ縦型モーターレンチメントリーペンチ175mmドライバー:6×100、8×150、No2×100、No3×150カッターナイフコンベックスパイプ用鋸工具箱ケース寸法(mm)L450×W230×H243RoHS指令(10物質対応)対応
ブロードレンチ HIT(ヒット)ブロードレンチHIT(ヒット)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ポリパイの継ぎ手回しに最適です。50Aの継ぎ手まで対応しています。
用途ポリパイ継ぎ手の締め付け、取り外し作業に。最大口開き(mm)85呼び径(A)(くわえられる管)50全長(mm)254質量(g)1050RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーパイプレンチ(軽量型) HIT(ヒット)コーナーパイプレンチ(軽量型)HIT(ヒット)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
被覆管用 グリーン アルミパイプレンチ HIT(ヒット)被覆管用 グリーン アルミパイプレンチHIT(ヒット)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。
用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ズンギリボルトカッター替刃 HIT(ヒット)ズンギリボルトカッター替刃HIT(ヒット)
4,998税込5,498
1組
当日出荷
適合本体TRC-BODY、TRCW-BODY質量(g/組)30質量(g)30
ズンギリボルトカッター HIT(ヒット)ズンギリボルトカッターHIT(ヒット)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。 刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。 軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。切断能力6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8全長(mm)740質量(kg)4タイプ替え刃が一組セット可能です。仕様本体のみで替え刃は付属しておりません再生紙使用マーク適合
エンビカッター 替刃 HIT(ヒット)エンビカッター 替刃HIT(ヒット)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
替刃
用途エンビパイプの切断にRoHS指令(10物質対応)対応
水道・空調配管用工具