絞り込み
ブランド
- HIT(ヒット)
- モノタロウ(25)
- RIDGID(日本エマソン)(907)
- エスコ(466)
- REX(レッキス工業)(312)
- アサダ(244)
- イチネンTASCO(206)
- スーパーツール(205)
- MCC(松阪鉄工所)(142)
- カンツール(97)
- BBKテクノロジーズ(67)
- TRUSCO(61)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- KNIPEX(クニペックス)(29)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(27)
- トップ工業(26)
- カクダイ(24)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- GAONA(ガオナ)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
再生紙使用マーク適合(5)

ゴム付ベルトレンチ
HIT(ヒット)¥6,998~税込¥7,698~1丁当日出荷ベルトが柔らかく使いやすい ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。 ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。全長(mm)300ベルト幅(mm)31
チェーンレンチ(チェーンストッパー付)
HIT(ヒット)(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。 パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。 外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
強化ガスホースカッター
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。
ボーリンググラウトパイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。 ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。 本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。用途ケーシングパイプ取り外し専用。RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトレンチ
HIT(ヒット)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷特殊ベルト採用でパイプに傷を付けにくくなっています。本体は鍛造品で特殊熱処理を施してあります。用途傷が付くと困るパイプなどの締め付け取り外しに本体長さ(mm)300
被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ
HIT(ヒット)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から翌日出荷被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
アルミコーナーレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から5日以内出荷本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
コーナーパイプレンチ(軽量型)
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
タテ型 アルミ パイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンレンチ
HIT(ヒット)¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。トラスコ品番852-0743全長(mm)710質量(g)6450呼び寸法(くわえられる管)1~12Bチェーン長(mm)1170外径(mm)(くわえられる管)34~320
ズンギリボルトカッター
HIT(ヒット)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。 刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。 軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。仕様本体のみで替え刃は付属しておりません全長(mm)740質量(kg)4タイプ替え刃が一組セット可能です。切断能力6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8再生紙使用マーク適合
ハイカンコウグセット
HIT(ヒット)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷専用ケースに配管系の頻度の高い工具を揃えました。セット内容モンキーレンチ250mmアルミパイプレンチ350mmアルミコーナーパイプレンチ300mmアルミパイプレンチ350mmエンビカッターウォーターポンププライヤー250mmコンビネーションプライヤー200mmアルミ縦型モーターレンチメントリーペンチ175mmドライバー:6×100、8×150、No2×100、No3×150カッターナイフコンベックスパイプ用鋸工具箱ケース寸法(mm)L450×W230×H243RoHS指令(10物質対応)対応
ブロードレンチ
HIT(ヒット)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ポリパイの継ぎ手回しに最適です。50Aの継ぎ手まで対応しています。用途ポリパイ継ぎ手の締め付け、取り外し作業に。全長(mm)254質量(g)1050最大口開き(mm)85呼び径(A)(くわえられる管)50RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ挿入機 (ゴムパット付)
HIT(ヒット)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷パイプ径200~300の挿入作業を、軽く簡単に行なえます。用途エンビ管、T型ダグタイル鋳鉄管の挿入作業に。全長(mm)780質量(g)21適合パイプ径(Φmm)200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応
ブロードレンチEV
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷丸ナットもウォームも使わない新スライド機構です。本体はアルミ鍛造品です。歯部は厚さ12mmと薄いので狭い箇所でもより使いやすいです。用途PE管の継手回し、ニップルの取り付けに。トラスコ品番390-4181くわえられる管径(Φmm)16~51くわえられる呼び寸法10~40ARoHS指令(10物質対応)対応
コーナーパイプレンチ(軽量型)
HIT(ヒット)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から8日以内出荷本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
ボーリングレンチ
HIT(ヒット)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷から5日以内出荷本体は鍛造品で特殊熱処理をほどこしています。用途ボーリングロッドの取り付け、取り外しに。本体長さ(mm)750
被覆管用 グリーン アルミパイプレンチ
HIT(ヒット)¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から3日以内出荷被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミたて型モータレンチ
HIT(ヒット)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷全長(mm)198質量(g)245最大口開き(mm)16~68口深(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合