カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MCC(松阪鉄工所)
- モノタロウ(26)
- RIDGID(日本エマソン)(927)
- エスコ(672)
- REX(レッキス工業)(328)
- アサダ(325)
- イチネンTASCO(219)
- スーパーツール(205)
- カンツール(198)
- BBKテクノロジーズ(67)
- TRUSCO(61)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- HIT(ヒット)(30)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- トップ工業(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(27)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- カクダイ(25)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- ブランドをもっと見る
特価

エンビカッタ
MCC(松阪鉄工所)(38件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
コーナレンチスリムワイド
MCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。歯幅(mm)13
パイプレンチ アルミDAL
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から翌日出荷アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
樹脂チューブカッター
MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式トラスコ品番342-8303全長(mm)190質量(g)220切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管適合替刃JTCE37
コーナレンチアルミスリムワイド
MCC(松阪鉄工所)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。 フレームは錆びに強いクロームメッキ。 パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。 溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
パイプレンチ アルミ
MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から翌日出荷亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
メタルワイドレンチ92
MCC(松阪鉄工所)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。 92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。 本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。付属品専用サヤ管材質特殊メタル鍛造厚さ(mm)(本体・上あご)10質量(g)690許容トルク(N・m)6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)口開き(mm)16~92
ダクトモールカッタ70
MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。 ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
パイプサポート (塩ビ管切断アタッチメント用)
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。トラスコ品番367-3898適合機種VPA-300、VPB-300質量(kg)1.95
フランジレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。用途フランジ締付けの専用工具
コーナーレンチアルミ被覆
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から6日以内出荷きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
コンパクトコーナレンチ
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷用途機械設備など狭いところの配管作業、丸い小物部品の締付けに最適。トラスコ品番327-4616寸法(mm)200歯幅(mm)11質量(g)240開き幅(mm)8~23くわえられる呼び寸法6~15A
パイプレンチアルミスリムワイド
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1丁当日出荷待望の業界初、薄型軽量パイプレンチ。 13mmの薄型歯幅。用途狭所配管やエルボ返しに。歯幅(mm)13
チューブカッタ替刃
MCC(松阪鉄工所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途薄肉ステンレス鋼管・銅管用適合チューブカッタTC28、TC32、TC42トラスコ品番367-3855材質特殊工具鋼質量(g)10
ジョイントコネクター
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。全長(mm)144質量(g)600パイプサイズ7A、10A、13A適合パイプ架橋ポリエチレン管
PEスクレーパA
MCC(松阪鉄工所)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷から27日以内出荷PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。適合替刃SSE150
ホンカンレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌日出荷ハンドルが伸縮するラチェットレンチ。 伸び縮みするハンドル、溝内の管底など狭所での締め付けに力を発揮。 ソケット部はオープンになっており、水洗い・注油など手入れが簡単なので泥水の中でも使用可能。用途水道・ガスなど埋設される鋳鉄管、サドル分水栓などのボルトナット締め付けに最適。
パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用
MCC(松阪鉄工所)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から3日以内出荷被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。