31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
349,800 税込384,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)4枚刃パイプカッタ 44-S
130°回転でパイプ切断可。狭い場所での切断に最適。
トラスコ品番451-5005 種別パイプカッタ 幅(mm)175 全長(mm)710 質量(kg)9.07 高さ(mm)61 能力(inch)2 1/2~4
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

全旋回が不可能な場所での作業用に設計。 42-A型は狭い場所で使用できる短いハンドル付き。
切断能力(mm)20~50 付属品強力型替刃4枚 トラスコ品番451-4998 全長(mm)421 質量(kg)3.1
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)42-WCP パイプカッター
4枚刃のパイプカッター。全周回転ができない狭い場所に最適。 強力型替刃4枚を標準装備。 2枚を刃からローラーに変更することでより垂直な切断面を実現します(ただし、360°回転させる必要があります)。 42-A(32870)のホイールカッターをF448替刃に変更したものです。
用途外面被覆管用。 質量(kg)3.1 呼び寸法(mm)処理範囲管:20-50 適合替刃41082 呼び寸法(inch)処理範囲管:3/4-2 モデル番号:42-WCP
1個
71,980 税込79,178
当日出荷

トラスコ品番454-9449 刃数4 質量(kg)13
1個
249,800 税込274,780
翌日出荷

130°回転により、狭い場所でも切断可能です。 補助ハンドルの取付で2人作業も可能です。 大口径管用です。 最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。 替刃を変えることで、鋼管、厚肉鋼管、ステンレス管も切断可能です。 切断時、火花が出ないため安全で騒音もありません。
用途鋼管用 トラスコ品番451-6265 セット内容補助ハンドル 全長(mm)950 適合替刃75562 モデル466 切断能力(inch[mm])4~6(100A~150A)
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

1台
349,800 税込384,780
翌日出荷

1台
199,800 税込219,780
当日出荷

ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断します。最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
用途ダクタイル鋳鉄管用。 切断能力6~8インチ(150~200mm) 仕様標準替刃35707 トラスコ品番406-7266 全長(mm)930 質量(kg)15.2
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 適合ブレード97940 モデル番号:T-24 ブレードサイズ(mm)64
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

4枚刃。硬く固着した詰まりに使用。
直径(Φmm)44 適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10 適合ブレード97915 モデル番号:T-112
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

4枚刃。硬く固着した詰まりに使用。
直径(Φmm)76 適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10 適合ブレード97910 モデル番号:T-113
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 適合ブレード97980 モデル番号:T-26A ブレードサイズ(mm)140
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 適合ブレード97975 モデル番号:T-25 ブレードサイズ(mm)89
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 適合ブレード97805 モデル番号:T-26 ブレードサイズ(mm)114
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
直径(Φmm)44 適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9 適合ブレード97915 モデル番号:T-215
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
直径(Φmm)35 適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9 適合ブレード97910 モデル番号:T-214
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-213
硬く固着した詰まりに使用。 4枚刃カッタ交換用ブレード。
適合カッターT-213
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-214
硬く固着した詰まりに使用。 4枚刃カッタ交換用ブレード。
適合カッターT-214・T-113
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用スクリューハンドルです。
トラスコ品番149-5846 適合機種42-A 幅(mm)162.6 高さ(mm)61 質量(g)712.8 品名スクリューハンドル 奥行(mm)340.4
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-25
硬く固着した詰まりに使用。 4枚刃カッタ交換用ブレード。
適合カッターT-25
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-113
硬く固着した詰まりに使用。 4枚刃カッタ交換用ブレード。
適合カッターT-24・T-113
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)パイプカッター用フレーム
4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用フレームです。
トラスコ品番149-5844 適合機種42-A 質量(kg)1.71 品名フレーム
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用ホイールハウジングです。
トラスコ品番149-5845 適合機種42-A 質量(g)513 品名ハウジング
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用ホイールピン(1袋5個入り)です。
トラスコ品番149-5848 適合機種42-A 質量(g)90.8 品名ホイールピン
1袋(5個)
4,598 税込5,058
当日出荷

1セット
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)122-XL 高速管端処理機
超高速管端処理機は、銅管と継手の切断、研磨、リーマ、バリ取りを1台でこなせます。 強力な1/3HP誘導モーターが、450rpmでローラーと駆動管を高速で回転。 丈夫な外径クリーニングブラシにより、最小の作業量で迅速に配管をクリーニング。 リーマがバリを簡単に除去。切断ハンドルを調節することで、各種管径の処理が可能。 ステンレスカッタ替刃は、20Suで1000回以上の切断に耐えることを実証済み。 ガイドローラーは、トラッキングなしでの直線切断を確実に達成。 大型移動用ハンドルにより作用現場への容易な持ち運びが可能。 5mm刻みスケールによる容易な測定。 外面クリーニングブラシを利用すると、容易に清掃可能。 リーマが、バリを簡単に除去。 オプションの継手ブラシアタッチメントを利用すると、継手を清掃可能。オプションのバリ取りディスクは管端の研磨に使用、きつい継手の接合に便利。
仕様カッタ刃:モデル122SS(33551)、リーマ:1枚刃コーン、1/2”~2”、アクセサリー:1/2”継手ブラシ(93717)、3/4”継手ブラシ(93722)、1”継手ブラシ(93727)、1.1/4”継手ブラシ(93732)、1.1/2”継手ブラシ(93737)、2”継手ブラシ(93742)、外面クリーニングブラシ(94682)、外面バリ取りディスク(46105)、2”リーマコーンアッセンブリ(94687)、クイックチェンジコレット(93747)、継手ブラシホルダー(93712)、継手ブラシ保管用キット(93707)、銅管用カッタ替刃(33175)、33175カッタ替刃用ホイールピン(34360)、ステンレス管用カッタ替刃(33551)、33551カッタ替刃用ホイールピン(10343)、スタンド(42360) 付属品外面クリーニングブラシ、リーマ、ステンレス用カッタ替刃 質量(kg)32.7 回転数(min-1[r.p.m])ローラー:300 切断能力薄肉ステンレス管:13Su-100Su(最大肉厚1.65mm)、銅管:1/2”~4”(12~120mm)、銅継手:1/2”~4”(12~120mm) モーター1/3HP、100V、50/60Hz、誘導モーター 替刃仕様標準装着:33551 適合替刃33175
1個
869,800 税込956,780
翌日出荷

4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
直径(Φmm)25 適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9 適合ブレード97795 モデル番号:T-213
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1台
339,800 税込373,780
91日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
当日出荷