REX ニップルアタッチメント 3レッキス工業当日出荷
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製トラスコ品番809-4788サイズ3呼称80A最短ニップル長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
ニップルアタッチメント 4レッキス工業翌々日出荷
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
N20A3、S25A3にはお使いになれません。
ISO9001認証取得工場製
ISO14002認証取得工場製
用途短ニップルの製作トラスコ品番809-4786質量(kg)4.6サイズ4呼称100A最短ニップル長さ(mm)100
ニップルアタッチメントレッキス工業当日出荷
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
水道・空調配管用工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥9,568¥8,698
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥9,348¥8,498
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥20,878¥18,980
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥21,978¥19,980