水道・空調配管用工具 :「締付 管継手」の検索結果
仕様メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)延長管付(全長は延長管を装着時の寸法です)歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適です。鋼管の締め付けも可能です。
全長(mm)延長時:870本体のみ:600
質量(kg)4
型番CWP0580A
締付け能力SGM、SGML継手:50A、80A白ガス管及びエンビライニング管及び継手:50A、80A
先端厚さ(mm)24
荷重SGM継手、SGML継手:約294N白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392N
アズワン品番64-7868-56
パイプ外径(Φmm)60.5~144
1丁
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
仕様メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適です。鋼管の締め付けも可能です。延長管付(全長は延長管を装着時の寸法です)
全長(mm)延長時:1140本体のみ:900
質量(kg)6.5
型番CWP0510A
締付け能力SGM、SGML継手:80A、100A白ガス管及びエンビライニング管及び継手:80A、100A
先端厚さ(mm)24
荷重SGM継手、SGML継手:約294N白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392N
アズワン品番64-7868-57
パイプ外径(Φmm)89~176
1丁
¥83,000
税込¥91,300
当日出荷
質量(kg)1.6
締付け能力SGM、SGML継手:25A、32A、40A、白ガス管及びエンビライニング管及び継手:32A、40A
先端厚さ(mm)24
呼び長さ(mm)450
アズワン品番64-7868-55
パイプ外径(Φmm)42~91
荷重(N)SGM継手、SGML継手:約294、白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約294・約343
1丁
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。