水道・空調配管用工具 :「5」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途なまし銅管用
エスコ品番EA212CB
全長(mm)85/100
タイプインチ
適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88
関連資料(0.05MB)
適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
適合管径(Φinch)(銅管外径)5/8
エスコ品番EA218-5
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)355
適合管なまし銅管用
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)5/8
エスコ品番EA218L-5
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)2600
適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1個
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)5/8
エスコ品番EA218SL-5
材質ステンレス
全長(mm)2600
適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
1枚
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
被覆銅管用の刃が装着されています。
被覆銅管は3/4"まで切断可能。
仕様●メーカー:リジッド(RIDGID)●型番:32975●適用:銅管(被覆)●適合管外径:1/8" ~5/8"●全長:50mm
アズワン品番68-1810-16
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
1個
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
用途銅管の外側に入れて曲げます。
適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4
エスコ品番EA218
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)-
適合管なまし銅管用
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●フレア角度:45°●材質:アルミ合金●重量(g):700●アルミ合金の4穴バー●誰でも正確なフレア加工ができるツラ出しアタッチメントを標準装備
アズワン品番65-9247-75
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に
ケース寸法(mm)240×150×95
材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番EA206C
寸法(mm)190×75×140(H)
質量(g)1000
タイプインチ
適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。
ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
質量(g)90
適合替刃・カッターEA202C-1
適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)
高さ(mm)36
横幅(mm)46
ハンドル幅(mm)30
エスコ品番EA202C
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
EA350XB-2、EA350XD-1、EA350XC-3、XC-5、XC-6用替刃。
質量(g)55
刃長(mm)65
刃幅(mm)1.6
1枚
¥15,500
税込¥17,050
8日以内出荷
壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W
材質アルミ
全長(mm)190
管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)
曲げ角度90°(最大)
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
網の部分にステンレス製のカバーがついており、耐久性に優れています。柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。
材質レース網、ステンレス、天然木柄
寸法(mm)280×300
全長(mm)610
質量(g)165
深さ(mm)【網】180
目合い(mm)2
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
レベル調整用のウレタンボード。
本製品は配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます。
電動ドリルドライバー、ラチェットハンドル(1/2"DR)、手動と3通りの使い方ができます(電動ドライバー使用時は別売のアダプターが必要)。
材質アルミ(本体・バー)
質量(g)850
タイプインチ
適合チューブなまし銅管用
フレア角度(°)45
適合銅管径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。
全長(mm)670
質量(kg)5.5
ベルト長さ(mm)857
アズワン品番64-2221-91
パイプ外径(Φmm)34~216
1丁
¥43,300
税込¥47,630
当日出荷
1
2
3
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。