水道・空調配管用工具 :「銅管 1インチ」の検索結果
●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様
●重量995gと超軽量(アルミ製)
●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用
●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止
●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号)
●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号)
●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号)
●アルミ合金の4穴バー
●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番120-8643
材質アルミ
質量(g)995
タイプインチ用
角度(°)フレアリング角度:45
適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他
適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
用途1/4、3/8、1/2のサイズのみでルームエアコンの据付工事に向いています。ショートバーのため、狭い場所での作業に向いています。
適合軟質銅、アルミニウム管
質量(kg)3
タイプインチ
適合サイズ1/4、3/8、1/2インチ
フレア角度(°)45
1セット
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
専用のラチェットハンドルを使いフレア加工します。
適合軟質銅、アルミニウム管
質量(kg)2
タイプインチ
適合サイズ1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
フレア角度(°)45
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。