さらに商品を絞り込む
  • アサダ
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

水道・空調配管用工具 :「ねじ棒」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ドレンクリーナE150 アサダドレンクリーナE150アサダ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式 ヘッド交換可能で、 ワイドな作業域。 コンデンサモータ搭載で、 静かな作業。 高耐久ワイヤ:特殊鋼製のワイヤのため、曲りや折れに強く、耐久性がバツグン。 簡単接続:安全手袋をしたままで、素早く簡単に接続が可能。 ロックピン付きカプラ:T字型のロックピン付きカプラで素早く簡単にワイヤとヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。
付属品ダブルグリースカッターΦ40mm、バルブヘッドΦ24mm、六角穴付止めねじM10×20SUS、ワイヤキー、六角棒レンチ質量(kg)13.4回転数(min-1[r.p.m])215/260(50/60Hz)モーター(W)100パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)モーター電圧(V)100ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)20使用ワイヤー(mm)Φ8/10/13
ボルトねじ用チェーザ ウィット右 W15/8-13/4 ステンレス棒用 アサダボルトねじ用チェーザ ウィット右 W15/8-13/4 ステンレス棒用アサダ
38,980税込42,878
1組
翌日出荷
アズワン品番64-6747-55
ボルトねじ用チェーザ ウィット右 W13/8-11/2 ステンレス棒用 アサダボルトねじ用チェーザ ウィット右 W13/8-11/2 ステンレス棒用アサダ
37,980税込41,778
1組
3日以内出荷
アズワン品番64-6747-50
ボルトねじ用チェーザ ウィット右 W11/8-11/4 ステンレス棒用 アサダボルトねじ用チェーザ ウィット右 W11/8-11/4 ステンレス棒用アサダ
37,980税込41,778
1組
3日以内出荷
アズワン品番64-6747-49
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら