絞り込み
ブランド
  • 亀倉精機
  • モノタロウ(26)
  • RIDGID(日本エマソン)(739)
  • エスコ(684)
  • REX(レッキス工業)(329)
  • アサダ(325)
  • イチネンTASCO(219)
  • スーパーツール(206)
  • カンツール(200)
  • MCC(松阪鉄工所)(142)
  • BBKテクノロジーズ(68)
  • TRUSCO(61)
  • KNIPEX(クニペックス)(41)
  • HIT(ヒット)(31)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
  • トップ工業(27)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
  • SK11(27)
  • IKURATOOLS(育良精機)(25)
  • カクダイ(25)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機

    HP-1用 替刃丸穴タイプ

    亀倉精機(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸穴(円形)
  • パイプ断水機 亀倉精機

    パイプ断水機

    亀倉精機(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種) 止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30) 緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
    付属品収納ケース仕様手動油圧式
  • シャフト 亀倉精機

    シャフト

    亀倉精機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9759適合機種HP-3質量(g)130
  • HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット) 亀倉精機

    HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット)

    亀倉精機(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    適合シャフト:KA-11×12形状角穴(正方形)穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
  • ポートパンチャー替刃 亀倉精機

    ポートパンチャー替刃

    亀倉精機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合RF-A2、RF-3、NB-3
  • パワーマンジュニア 亀倉精機

    パワーマンジュニア

    亀倉精機(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
    用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)仕様小型・軽量・一体タイプトラスコ品番124-8391長さ(mm)310質量(kg)2.2穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。本体出力(kN[kgf])44.1[4500]
  • HP-3用アダプター 亀倉精機

    HP-3用アダプター

    亀倉精機(2件のレビュー)
    3,388税込3,727
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2103質量(g)150
  • 手動油圧式デスクパンチ 亀倉精機

    手動油圧式デスクパンチ

    亀倉精機
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
    用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。付属品レンチ仕様手動油圧式トラスコ品番457-8881質量(kg)35奥行(mm)200オープンハイト(mm)26(金型装着時)最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.2×Φ40最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t2.0×Φ40フレーム奥行(mm)軸芯~200荷重(kN[t])(出力)49
水道・空調配管用工具