2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。 穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。 本体出力(kN[kgf])44.1[4500] 付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10) 質量(kg)2.2 長さ(mm)310 仕様小型・軽量・一体タイプ トラスコ品番124-8391
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。 仕様手動油圧式 付属品レンチ トラスコ品番457-8881 質量(kg)35 奥行(mm)200 オープンハイト(mm)26(金型装着時) 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.2×Φ40 最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t2.0×Φ40 フレーム奥行(mm)軸芯~200 荷重(kN[t])(出力)49
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷