水道・空調配管用工具 :「電線用 配管」の検索結果
小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。
穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。
本体出力(kN[kgf])44.1[4500]
付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)
質量(kg)2.2
長さ(mm)310
仕様小型・軽量・一体タイプ
トラスコ品番124-8391
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。