商品豆知識
こんなお得な商品も!
パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
材質特殊鋼
こんなお得な商品も!
チェーンレンチ
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。
。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
種別スーパートング
軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
あご先端部分を使って排水トラップの取り付け・取り外しが可能。クイックウォーム機構:ウォームを下に引くことで、素早いサイズ合わせが可能。専用の取手パイプ付。
用途排水管・排水トラップ・水道管用PE管継手に。
口の開き(mm)16~92
厚さ(mm)咥え部:9
本体寸法(mm)全長258/445(取手パイプ装着時)
全長(mm)取手パイプ:300
本体質量(g)750
質量(g)取手パイプ:500
許容トルク(N・m)400(六角対辺83mm)
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
くわえられる管径(Φmm)48~90
くわえられる呼び寸法40~80A
トラスコ品番835-9788
全長(mm)600
2018年トラスコ掲載ページ4 1409
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
中目の歯なので白管と被覆管の両方にフィットします。
用途ガス、水道管(白管)、被覆鋼管の狭所での締め付け、解体作業に。
くわえられる管径(Φmm)48~90
くわえられる呼び寸法40~80A
トラスコ品番835-9789
全長(mm)600
2018年トラスコ掲載ページ4 1409
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。チェーン外れ防止ストッパー付。
用途ガス・水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
材質特殊鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1411
こんなお得な商品も!
塩ビカッター V字刃タイプ
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。
ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。
切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。
VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。
材質アルミ合金
仕上シャンパンゴールド焼付塗装
ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。
2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番388-1041
質量(kg)1.0
適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm)
適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
2サイズの2山・3山のツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)13、20
タイプミリ
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しです。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)13、20
セット内容ツバ出し工具(TH406R)フレキ管専用カッター(TC105NF)専用プラスチックケース
質量(kg/セット)2.2
トラスコ品番178-1235
質量(kg)2.2
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)13、20
質量(kg)1.48
トラスコ品番178-1227
タイプミリ
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
厚肉ステン間に最適!。厚肉(JIS規格)のステンレス管・ガス管・水道管・電設管の曲げ加工(90°迄)。軽量・コンパクト・堅守。シンプルな構造で、作業現場への移動が簡単。パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)の装着で、パイプを傷めず奇麗な曲げ河口仕上り。油圧シリンダー内蔵式のパイプベンダー(SPB-N)は電動油圧ポンプでも使用可能。
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。