絞り込み
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(26)
- RIDGID(日本エマソン)(740)
- エスコ(682)
- REX(レッキス工業)(328)
- アサダ(325)
- イチネンTASCO(219)
- スーパーツール(206)
- カンツール(200)
- MCC(松阪鉄工所)(142)
- BBKテクノロジーズ(68)
- TRUSCO(61)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- HIT(ヒット)(31)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(27)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- カクダイ(25)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

モーターレンチ 280mm シール付
トップ工業(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷トラスコ品番431-0471全長(mm)285質量(g)615最大開口(mm)70口深(mm)43
縦型モーターレンチ
トップ工業¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。 先端厚さ10mmと薄型です。用途狭い場所での配管継手の締め付け。トラスコ品番248-7713全長(mm)400質量(kg)1.26最大口開き(mm)88口深(mm)60
スピードレンチシール付
トップ工業¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。トラスコ品番431-0608材質Cr-V全長(mm)210、(呼称)200呼び寸法(mm)200くわえられる管径(Φmm)外径:9~25適合寸法(mm)9~25
トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)
トップ工業(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。 ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。 口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。 アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。 強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。トラスコ品番369-3147質量(g)245寸法t(mm)9.6全長L(mm)242寸法T(mm)17開口寸法(mm)16~68モーメント(N・m[kgf・m])147[15]口深(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂パイプカッター
トップ工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷用途外径Φ37mmまでの軟質樹脂管の切断に(架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・PF管・CD管など)材質アルミダイカスト(本体)/SUS-440(刃)
エンビパイプカッター
トップ工業¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷片手操作で刃が開くワンタッチ開放です ラチェット機構付でラクラク切断できます R刃を採用し、軽い切れ味を実現しました 開き止めフックで収納時刃の開放を防ぎます プロテクターで刃のギア部から手をガードします用途呼び50外径Φ63mmまでの樹脂管(VP・HIVP・VE・PE・PBなど)各種配管用樹脂管の切断に。トラスコ品番161-7452切断能力(mm)63までアズワン品番64-8754-86
たて型モーターレンチ
トップ工業¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。用途狭い場所での配管継手の締め付け。トラスコ品番369-3155全長(mm)263質量(kg)0.66色シルバー最大口開き(mm)75口深(mm)44
トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付
トップ工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。用途六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに。トラスコ品番431-0756材質アルミ合金全長(mm)242色シルバーメタリック質量(g)245最大口開き(mm)68口深(mm)44
塩ビ管小径内径カッター
トップ工業¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷電動ドリルに接続して塩ビ管を切断できます。セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-12.5C・六角棒レンチ・ガイド版寸法(mm)六角軸:6.35質量(g)95適合塩ビ管VP-13・20
たて型アルミワイドパイレン
トップ工業(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷隙間ゼロの二丁使いが可能です。従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利ですRoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管内径カッターセット
トップ工業¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷大便器用床フランジがついたまま塩ビ管の切断ができます!立ち上げ塩ビ管の内側切断に!パーツの組みあわせで用途が広がります。専用ケースで持ち運びに便利で紛失の心配もありません。セット内容内径カッターTNC-50C・延長アダプターTNC-40AL・落下防止アダプター・落下防止ストラップERB-S・ガイド版TNC-50G・六角棒レンチHES-25質量(g)550適合塩ビ管VP-65~200・VU-50~300
エンビパイプカッター
トップ工業(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷片手操作で刃が開く(ワンタッチ開放)トラスコ品番369-3198質量(g)400切断能力(mm)42(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムベルトレンチ用交換ベルト
トップ工業¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷業界最小級のコンパクトベルトレンチ!。全長155mm、ベルト巾は15.5mとコンパクトで狭く込み入った場所での作業に便利です。ゴム付きベルトで対象物を傷つけません。用途宅内配管、リフォーム関係の配管等、各種配管の取り付け取外しに。材質ベルト:ナイロン・ゴム
塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール (両面取り付)
トップ工業¥8,998税込¥9,8981枚3日以内出荷電着ダイヤ刃と側面独自の刃形で塩ビ管の切断と面取りに最適です。厚さ(mm)1.6質量(g)36被削材塩ビ管・人造大理石付属リング穴径(Φmm)20外径(mm)125穴径(mm)22
塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール (面取り付)
トップ工業¥5,998税込¥6,5981枚3日以内出荷小型サイズが登場!塩ビ管の切断と面取りはこの1枚でデキる。小型でコンパクト、高所や狭いところに。電着ダイヤ刃と側面独自の刃状で塩ビ管の切断と面取りに最適です。厚さ(mm)1.6質量(g)35被削材塩ビ管・人造大理石外径(mm)76穴径(mm)10
ドレンパイプ小径内径カッター
トップ工業¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷ドレンパイプを変形させずに切断!電動ドリルに接続してドレンパイプを切断できます。適合ドレンパイプ:20・50セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-18C・六角棒レンチ・ガイド版寸法(mm)六角軸:6.35質量(g)95
ライトモーターレンチ シール付
トップ工業(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷プッシュウォーム機構で、ガタが殆どありません。用途メッキ品ナットや軟質ナット類の締め、緩め作業。トラスコ品番722-8180材質機械構造用炭素鋼材(S55C)全長(mm)280最大口開き(mm)70口深(mm)70、54
ハンドル交換式たて型モーターレンチ
トップ工業¥34,980税込¥38,4781丁当日出荷くわえ部に歯形が無く、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。 最大口開き93mmで呼び2’の継手がくわえられます。用途水道・配管の施工にトラスコ品番826-5670セット内容TMW形ヘッド、ショートハンドル、ロングハンドル材質コムバナジウム鋼Cr-V全長(mm)330(ショートハンドル装着時)、430(ロングハンドル装着時)質量(kg)1.79径(Φ)(コネクダ部:8mm)Φ18深さ(mm)(口)70最大口開き(mm)93