絞り込み
締圧力(kN[kgf])
  • 0.91
  • 0.2(3)
  • 0.27(3)
  • 0.3(6)
  • 0.45(3)
  • 0.5(9)
  • 0.9(3)
  • 1(5)
  • 1.05(3)
  • 1.36(4)
  • 1.5(4)
  • 1.6(8)
  • 1.8(4)
  • 2(11)
  • 2.27(8)
  • 2.5(6)
  • 3(9)
  • 3.18(5)
  • 3.4(4)
  • 5(5)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • スーパーツール(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トグルクランプは、ハンドルを動かすことで押さえつけを行う器具です。冶具や固定金具として用いられ、自動車や造船をはじめ、一般機械の製造など幅広い分野で活用されています。ハンドル方向の横と縦、押さえの方向があるため、押さえたい向きに合わせて選択してください。また、締圧力にも大小あるため、状況に応じて強度を選択します。金属のボルトで直に押さえつけるのが向かない場合は、クランプボルトにゴムパッドが装着されているタイプを選ぶと安心です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押し引き兼用型トグルクランプ スーパーツール押し引き兼用型トグルクランプスーパーツール(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドルIKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
押し引き兼用トグルクランプ モノタロウ押し引き兼用トグルクランプモノタロウ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
押し引き兼用クランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400タイプ押し引き兼用取付け方法ブラケット材質(ハンドル)PVC
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) スーパーツール下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)スーパーツール(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
下方押さえ型トグルクランプ91K モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ91Kモノタロウ(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])0.91[91]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)159タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)104材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM6×44 P=1.0ベースフランジ最大長(mm)119.7クランプアーム移動角度(°)95ハンドル操作角度(°)60
押し引き兼用型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機)押し引き兼用型トグルクランプIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
操作角度(°)180

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

トグルクランプ