2ページ目: トグルクランプ

264件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立型トグルクランプ イマオコーポレーション立型トグルクランプイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
押し型トグルクランプ ロック機構付 イマオコーポレーション押し型トグルクランプ ロック機構付イマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
当日出荷
材質(本体)SPCC質量(g)380寸法D(Φmm)11材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法d(Φmm)6.7材質(ベース)SCM440材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41アズワン品番64-8698-70材質(シャフト)S45C材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)寸法MM8締圧力(kN)3
座金(フランジワッシャー)2枚1組 スーパーツール座金(フランジワッシャー)2枚1組スーパーツール(1件のレビュー)
128税込141
1組(2枚)
当日出荷から翌日出荷
用途トグルクランプ用部品材質構造用圧延鋼
トグルクランプ エスコトグルクランプエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
下方押えハンドル縦型クランプ カクタ下方押えハンドル縦型クランプカクタ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。取付け方法フランジベース材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムキャップ付コンタクトボルト SPEEDY Bゴムキャップ付コンタクトボルトSPEEDY B
579税込637
1個
当日出荷
仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。2018年トラスコ掲載ページ4 1732セット内容ナット2個材質ステンレス
スピーディブロックゴムキャップ付コンタクトボルト SPEEDY Bスピーディブロックゴムキャップ付コンタクトボルトSPEEDY B
419税込461
1個
当日出荷
仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1732
50kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ50kg トグルクランプ(ステンレス製)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
仕様プッシュプル型・横押え型エスコ品番EA639SE-1材質スチールストローク(mm)15.5寸法(mm)(取付金具)23×42全長(mm)104締付け能力50kgクランプネオプレンキャップ操作反時計
横型トグルクランプ イマオコーポレーション横型トグルクランプイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ハンドル操作角度(°)175
30kg トグルクランプ エスコ30kg トグルクランプエスコ
725税込798
1個
当日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)69質量(g)30取付金具23.7×24材質(クランプ)クロロプレンゴム可動範囲85°締付け能力(kg)30
スピーディブロック M8用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック M8用先端ゴムキャップSPEEDY B
759税込835
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0109材質ゴム質量(g)172018年トラスコ掲載ページ4 1733
下方押えハンドル横型クランプ カクタ下方押えハンドル横型クランプカクタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
押し引き兼用型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機)押し引き兼用型トグルクランプIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
操作角度(°)180
ラッチ型トグルクランプ エスコラッチ型トグルクランプエスコ(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷から翌日出荷
400kg トグルクランプ エスコ400kg トグルクランプエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)ストローク(mm)41.4全高(mm)103取付金具57.0×57.0材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)400
スピーディブロック 引型 SPEEDY Bスピーディブロック 引型SPEEDY B
2,498税込2,748
1個
当日出荷
取り付け面は力の作用方面と平行です。ハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレート
163kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ163kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)エスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-11材質ステンレス寸法(mm)28.2×77×31.3、(取付金具)28.2×26.2、(環の全長)55質量(g)70締付け能力163kg
227kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ227kg トグルクランプ(ステンレス製)エスコ
5,420税込5,962
1個
翌日出荷
仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-3寸法(mm)36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38材質(本体)ステンレス質量(g)265締付け能力227kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)65
90kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ90kg トグルクランプ(ステンレス製)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-2寸法(mm)36×143.5×37.8(H)、(取付金具)36×37材質(本体)ステンレス質量(g)130締付け能力90kg取付穴(mm)5.5×6.3(4箇所)クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)85、(ハンドル)60
引き止め専用型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機)引き止め専用型トグルクランプIKURATOOLS(育良精機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
トグルクランプ イマオコーポレーショントグルクランプイマオコーポレーション
3,498税込3,848
1個
当日出荷から8日以内出荷
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド
トグルクランプ用 ユニバーサルボルト カクタトグルクランプ用 ユニバーサルボルトカクタ
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
下方押えハンドル縦型クランプ カクタ下方押えハンドル縦型クランプカクタ
969税込1,066
1個
当日出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
50kg トグルクランプ エスコ50kg トグルクランプエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)86質量(g)40取付金具24.3×24.2材質(クランプ)クロロプレンゴム可動範囲90°締付け能力(kg)50
ユニバーサルボルト カクタユニバーサルボルトカクタ
839税込923
1個
当日出荷
仕様角田 ユニバーサルボルト M6材質スチール(SS400)
デュアルクランプ(100万回耐久) カクタデュアルクランプ(100万回耐久)カクタ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにする事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。
用途マシニング等の工作機器での治具部品。RoHS指令(10物質対応)対応
スピーディブロック M5用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック M5用先端ゴムキャップSPEEDY B
579税込637
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0107材質ゴム質量(g)62018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 10104、10105用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック 10104、10105用先端ゴムキャップSPEEDY B
239税込263
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0106材質ゴム質量(g)82018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 10100用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック 10100用先端ゴムキャップSPEEDY B
169税込186
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0102材質ゴム質量(g)22018年トラスコ掲載ページ4 1733
ロータリープレイン(M12×L2=25) TAKIGEN(タキゲン)ロータリープレイン(M12×L2=25)TAKIGEN(タキゲン)
769税込846
1個
4日以内出荷
ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリアミド(PA)質量(g)72寸法L1(mm)51.0寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)25寸法W(mm)17許容荷重(N)垂直:2940表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM12タキゲンコード20464
204kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ204kg トグルクランプ(オートアジャスト)エスコ
6,950税込7,645
1個
翌日出荷
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型・下方押え型エスコ品番EA639WA-1材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)42×45全長(mm)167締付け能力204クランプポリエチレンキャップ
エスコ 50kg トグルクランプ(スチール製) エスコエスコ 50kg トグルクランプ(スチール製)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
仕様プッシュプル型・横押え型エスコ品番EA639SE-2材質スチールストローク(mm)15.5寸法(mm)(取付金具)23×42全長(mm)104クランプネオプレンキャップ操作時計締付け能力(kg)50
227kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ227kg トグルクランプ(ステンレス製)エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-3寸法(mm)46×117.2×141(H)、(取付金具)46×34.9材質(本体)ステンレス製質量(g)355締付け能力227kg取付穴(mm)Φ7.2×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
700kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ700kg トグルクランプ(ラッチ型)エスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時) 環の長さ調整が可能です。
仕様縦横兼用ラッチ型エスコ品番EA639FE-2材質スチール、亜鉛メッキ寸法(mm)(本体)60×118.8×85.6(H)、(取付金具)60×51、28×40、(環全長)146、(環径)8締付け能力700kg取付穴6箇所
318kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ318kg トグルクランプ(ラッチ型)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
仕様横ラッチ型・環長さ調節可能エスコ品番EA639FB-1寸法(mm)(取付金具)39.7×44.4材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)質量(g)225締付け能力318kg取付穴(mm)Φ6.3×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)44.4×73×41.3(レバーは除く)
900kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ900kg トグルクランプ(ラッチ型)エスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
仕様縦ラッチ型エスコ品番EA639FA-2材質ステンレス製寸法(mm)53×132.4×149(H)、(取付金具)53×47.6質量(g)700締付け能力900kg取付穴(mm)Φ7.1×4
1200kg トグルクランプ エスコ1200kg トグルクランプエスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。
仕様プッシュプル・プレス型エスコ品番EA639EF-2ストローク(mm)50質量(kg)7.4本体寸法(mm)126×210×290(H)(ハンドルを除く)締付け能力1200kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭(M10×P1.5)
50kg トグルクランプ エスコ50kg トグルクランプエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能エスコ品番EA639CL寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)60締付け能力50kg取付穴(mm)Φ4.4×4クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
68kg トグルクランプ エスコ68kg トグルクランプエスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
仕様垂直レバー・側面取付型エスコ品番EA639CA-11寸法(mm)31×60.3×73.5(H)、(取付金具)31×26.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)66締付け能力68kg取付穴(mm)4.4×12(6箇所)クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
センサースイッチ付エアークランプ カクタセンサースイッチ付エアークランプカクタ
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
下方押え型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。材質スチール取付け方法フランジRoHS指令(10物質対応)対応

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

トグルクランプ