絞り込み
締圧力(kN[kgf])
- 0.45
- 0.2(3)
- 0.27(3)
- 0.3(6)
- 0.5(9)
- 0.9(3)
- 0.91(6)
- 1(5)
- 1.05(3)
- 1.36(4)
- 1.5(4)
- 1.6(8)
- 1.8(4)
- 2(11)
- 2.27(8)
- 2.5(6)
- 3(9)
- 3.18(5)
- 3.4(4)
- 5(5)
- 締圧力(kN[kgf])をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- スーパーツール(1)
トグルクランプは、ハンドルを動かすことで押さえつけを行う器具です。冶具や固定金具として用いられ、自動車や造船をはじめ、一般機械の製造など幅広い分野で活用されています。ハンドル方向の横と縦、押さえの方向があるため、押さえたい向きに合わせて選択してください。また、締圧力にも大小あるため、状況に応じて強度を選択します。金属のボルトで直に押さえつけるのが向かない場合は、クランプボルトにゴムパッドが装着されているタイプを選ぶと安心です。
商品豆知識

横押し型トグルクランプ(引きレバー)
(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷締圧力(kN[kgf])0.45[45]ストローク(mm)17材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)41タイプ横押し型最高高さ(mm)45.24材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM4×18 P=0.7ベースフランジ最大長(mm)96.9ハンドル操作角度(°)190販売区分業務用
トグルクランプ 横押し型
スーパーツール(5件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。