トグルクランプは、ハンドルを動かすことで押さえつけを行う器具です。冶具や固定金具として用いられ、自動車や造船をはじめ、一般機械の製造など幅広い分野で活用されています。ハンドル方向の横と縦、押さえの方向があるため、押さえたい向きに合わせて選択してください。また、締圧力にも大小あるため、状況に応じて強度を選択します。金属のボルトで直に押さえつけるのが向かない場合は、クランプボルトにゴムパッドが装着されているタイプを選ぶと安心です。
204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横押し型クランプ カクタ横押し型クランプカクタ(7件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
下方押えハンドル横型クランプ カクタ下方押えハンドル横型クランプカクタ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタトグルクランプ用 ゴム付ボルトカクタ(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ゴム硬度ショア70度
横型トグルクランプ イマオコーポレーション横型トグルクランプイマオコーポレーション(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
下方押えハンドル縦型クランプ カクタ下方押えハンドル縦型クランプカクタ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツールボルト・ナット(ゴムヘッド付)スーパーツール
229税込252
1セット
当日出荷
用途トグルクランプ用部品材質構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
下方押えハンドル縦型クランプ カクタ下方押えハンドル縦型クランプカクタ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
ラバーキャップ6893 ナベヤラバーキャップ6893ナベヤ(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)RoHS指令(10物質対応)対応
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) スーパーツール下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式)スーパーツール(8件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
引き型クランプ カクタ引き型クランプカクタ
2,190税込2,409特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。 機械部品装置部品として使用可能。
横押し型トグルクランプ スーパーツール横押し型トグルクランプスーパーツール(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)
引き型トグルクランプ イマオコーポレーション引き型トグルクランプイマオコーポレーション(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)SUM41
トグルクランプ 横押し型 スーパーツールトグルクランプ 横押し型スーパーツール(5件のレビュー)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から翌日出荷
全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
押し引き兼用型トグルクランプ スーパーツール押し引き兼用型トグルクランプスーパーツール(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
トグルクランプ用ゴム付ボルト IKURATOOLS(育良精機)トグルクランプ用ゴム付ボルトIKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドルIKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から9日以内出荷
横押し型クランプ カクタ横押し型クランプカクタ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。取付け方法ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 水平ハンドルIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から9日以内出荷
横押し型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機)横押し型トグルクランプIKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
引き止め専用型トグルクランプ スーパーツール引き止め専用型トグルクランプスーパーツール(6件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
ベースフランジ
下方押え型エアークランプ カクタ下方押え型エアークランプカクタ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
下方押え型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
スピーディブロックゴムキャップ付コンタクトボルト SPEEDY Bスピーディブロックゴムキャップ付コンタクトボルトSPEEDY B
419税込461
1個
当日出荷
仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1732
ボルト・ナット(スイベルヘッド付) スーパーツールボルト・ナット(スイベルヘッド付)スーパーツール
489税込538
1個
当日出荷
用途トグルクランプ用部品仕様スイベル部の首振角度は7°です。材質構造用圧延鋼傾斜角度(°)7
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) スーパーツール下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)スーパーツール(3件のレビュー)
949税込1,044
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ゴムキャップ付コンタクトボルト SPEEDY Bゴムキャップ付コンタクトボルトSPEEDY B
579税込637
1個
当日出荷
仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。2018年トラスコ掲載ページ4 1732セット内容ナット2個材質ステンレス
立型トグルクランプ イマオコーポレーション立型トグルクランプイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
下方押えハンドル縦型クランプ カクタ下方押えハンドル縦型クランプカクタ
969税込1,066
1個
当日出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
下方押えハンドル横型クランプ カクタ下方押えハンドル横型クランプカクタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
横型トグルクランプ イマオコーポレーション横型トグルクランプイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ハンドル操作角度(°)175
座金(フランジワッシャー)2枚1組 スーパーツール座金(フランジワッシャー)2枚1組スーパーツール(1件のレビュー)
128税込141
1組(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途トグルクランプ用部品材質構造用圧延鋼
トグルクランプ用ゴム付ボルト IKURATOOLS(育良精機)トグルクランプ用ゴム付ボルトIKURATOOLS(育良精機)
249税込274
1個
当日出荷
トグルクランプ用ゴム付ボルトです。
用途トグルクランプ用交換部品材質本体:スチール、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム品名トグルクランプ用ゴム付ボルトボルト径M4ねじ寸法(mm)M4XP0.7
スピーディブロック M8用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック M8用先端ゴムキャップSPEEDY B
759税込835
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0109材質ゴム質量(g)172018年トラスコ掲載ページ4 1733
1200kg トグルクランプ エスコ1200kg トグルクランプエスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。
仕様プッシュプル・プレス型エスコ品番EA639EF-2ストローク(mm)50質量(kg)7.4本体寸法(mm)126×210×290(H)(ハンドルを除く)締付け能力1200kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭(M10×P1.5)
トグルダウンクランプ6830 ナベヤトグルダウンクランプ6830ナベヤ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルクランプ用 ユニバーサルボルト カクタトグルクランプ用 ユニバーサルボルトカクタ
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
下方押えハンドル縦型クランプ カクタ下方押えハンドル縦型クランプカクタ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。取付け方法フランジベース材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
デュアルクランプ(100万回耐久) カクタデュアルクランプ(100万回耐久)カクタ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにする事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。
用途マシニング等の工作機器での治具部品。RoHS指令(10物質対応)対応
スピーディブロック 重荷重 縦型 SPEEDY Bスピーディブロック 重荷重 縦型SPEEDY B
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
重荷重タイプで強い保持力を必要とする際に最適です。必要に合わせて加工ができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。型締め。木工作業材質黒染めスチール
押し引き兼用型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機)押し引き兼用型トグルクランプIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
操作角度(°)180
立型トグルクランプ ロック機構付 イマオコーポレーション立型トグルクランプ ロック機構付イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質(本体)SPCC質量(g)300材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SPCC材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41アズワン品番64-8700-85材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)締圧力(kN)1(F1)/1.7(F2)

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

トグルクランプ