264件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ラッチ型、横フック型 エスコ品番EA639FF 材質スチール亜鉛メッキ 寸法(mm)(取付金具)40×26、43×26 全長(mm)167 質量(g)155 締付け能力200kg 取付穴8箇所
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

仕様縦ラッチ型 エスコ品番EA639FA-2 材質ステンレス製 寸法(mm)53×132.4×149(H)、(取付金具)53×47.6 質量(g)700 締付け能力900kg 取付穴(mm)Φ7.1×4
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能 エスコ品番EA639CL 寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)60 締付け能力50kg 取付穴(mm)Φ4.4×4 クランプネオプレンキャップ 開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

作業台等に固定して小物研削が効率良く行えます。
適合機種9911
1セット(2個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

下方押え型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。 材質スチール 取付け方法フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)SPCC 質量(g)380 寸法D(Φmm)11 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法d(Φmm)6.7 材質(ベース)SCM440 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SUM41 アズワン品番64-8698-70 材質(シャフト)S45C 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) 寸法MM8 締圧力(kN)3
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

イマオコーポレーション押し型トグルクランプ
材質(本体)SPCC 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ベース)SCM440 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SUM41 材質(シャフト)S45C 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーショントグルクランプ
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーションセーフティロック付トグルクランプ
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド 材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途トグルクランプ用部品 トラスコ品番409-3925 適合機種STD08F 材質ステンレス鋼(SUS304)、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム 寸法(mm)(ゴム部先端径×最大径×高さ)10.5×13.5×11.5 全長(mm)25 質量(g)5 対辺(mm)(六角)7、(四角)8.1×9.5 ねじ寸法(mm)M4×P0.7
1組
659 税込725
当日出荷

1個
1,530 税込1,683
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様タイプ = 水平トグルクランプジョー開口 = 90°ジョー深さ = 67.2mm重さ = 315g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 90°ジョー深さ = 32mm重さ = 380g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 95°ジョー深さ = 23mm重さ = 150g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R16 W20 H14.8 質量(g)27.8 タイプフェノール樹脂製 D23 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷

・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14 W18.2 H12.1 質量(g)19.1 タイプフェノール樹脂製 D20 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
4日以内出荷

・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R12 W15.3 H12.8 質量(g)17.1 タイプフェノール樹脂製 D18 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
4日以内出荷

・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R10 W12.2 H9.5 質量(g)7.4 タイプフェノール樹脂製 D13.5 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
4日以内出荷

・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R9 W9 H6.7 質量(g)2.7 タイプフェノール樹脂製 D10 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
4日以内出荷

・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R7 W7 H5.2 質量(g)1.3 タイプフェノール樹脂製 D8 MM4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
4日以内出荷

溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。
トラスコ品番561-2406 全長(mm)116.5 ボルト径(付属)M8×55 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)1.8 クランプアーム移動角度(°)100 ハンドル操作角度(°)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)下押さトグルクランプ 縦型
RoHS
下方押え型。ハンドル縦型。手動タイプのトグルクランプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)下押さトグルクランプ 横型
RoHS
下方押え型。ハンドル横型。手動タイプのトグルクランプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00 アズワン品番65-7268-59
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

レバーを立てて下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーを立てて下方向にクランプします。
トラスコ品番195-4435 アズワン品番64-8700-80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

レバーを倒して引っかけてクランプします。
トラスコ品番195-4464 アズワン品番64-8700-53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 フック形状T型
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 仕様引圧力:2kN ストローク(mm)28~39 全長(mm)155.5 取付穴径5.2 フック形状T型 調整量(mm)28~39、ボルト:28~39
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 フック形状丸型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 フック形状T型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 フック形状丸型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SPCC(亜鉛メッキ) 寸法(mm)取付金具:54.1×60.6、全高:74 締付け能力(kg)918
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 寸法(mm)取付金具:45.0×35.1、全高:45 締付け能力(kg)255
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 寸法(mm)取付金具:28.0×26.0、全高:32 締付け能力(kg)153
1個
835 税込919
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) ストローク(mm)31.8 全高(mm)85.5 取付金具48.0×52.1 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)300
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)325 取付金具68.6×66.8 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)450
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)190 取付金具44×39.6 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)225
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)178 質量(g)260 取付金具35×38.2 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲90° 締付け能力(kg)225
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります