はがす・こじる・はつる等、ハードな作業に使えるタガネです。合金鋼製で強度・耐久性をアップしたタガネです。薄物のハガシ作業から、ブロックなどのハツリ・割るなどの作業まで、幅広く使えます。刃先形状が片刃のスクイ刃のため、スクレーパー作業も可能です。刃先から柄尻までが一体型のため、グリップ柄尻を叩いての作業も可能です。幅広い作業を要求される、リフォーム作業に便利なアイテムです。
用途はがす・こじる・はつる・割るなどの作業用。
材質タガネ部:合金鋼
全長(mm)約220
完全焼入れパイプ使用で、軽くて丈夫なバールです。片側がくぎ抜き、もう一方がワイドなスクレーパー状になっており便利です。
頭部に角度が付いているので、従来品では抜きにくかった壁際の釘も簡単に抜けます。スクレーパー部は薄いので狭い隙間に入りやすくなっています。
用途釘抜き作業・ハガシ作業。
材質機械構造用炭素鋼
刃幅(mm)約45
材質(パイプ)焼き入れ鋼管
ステンレス製で錆び強く、汚れにくくお手入れが簡単です。釘抜き・タイルはがし・スクレーパー作業等が出来ます。
打撃面で釘も打てます。下地を痛めにくいゆるやかな曲線です。
用途ボード・サッシの合わせ、内装材等のはがし作業。
材質ステンレス
仕様釘抜き付
形状V型
こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
鉄骨鳶さん向けのバールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。穴合わせがしやすいような、角度付になって、スクレーパー部分は、重量物の持ち上げ等に使用出来ます。本体は、完全焼入れ処理を行い、ハードな使用にも耐えられます。狭い現場での取り回しを良くする、全長600mmタイプです。安全性を高める、落下防止ケーブル取付穴付きです。
用途鉄骨工事の穴合わせ作業。
全長(mm)600
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
完全焼入れパイプを使用し、軽量ながら丈夫なバールです。片側が釘抜、もう片側は幅広のスクレーパー形状になっており、1丁で2役の作業を行えます。壁際などの抜きにくい箇所でも釘抜作業を行いやすいよう、頭部に角度をつけています。スクレーパー部は、薄く仕上げることにより狭い隙間にも入り込みやすくなっています。
用途釘抜作業・ハガシ作業。
材質機械構造用炭素鋼 パイプ:焼入れ鋼管
幅(mm)スクレーパー部:約45
全長(mm)約1100
1本
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮。クロームバナジウム・ボロン鋼使用で、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先は、砥石などで研磨しなおすことで、長く使用できます。ツバ付ヘッドで叩きやすいです。
材質(刃)クロームバナジウム・ボロン鋼
刃幅25
全長(mm)240
落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。フローリング材・Pタイルなどの剥離作業・ハツリ作業・ペンキはがしや、ブロック・レンガ・薄鉄板の加工に最適です。
用途ブロックやレンガの割り作業、タイル補修、スクレイパー作業。
材質S55C
打撃のショックを軽減、握りやすい樹脂グリップを採用しています。適正な特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。
刃先の厚みを薄く、角度をつけている為、小さな隙間にもくいつきます。落下防止のための金具取付け穴付きで、安全です。
アルミサッシ枠(ドア)の取付・取り外し作業、ペンキ削りやスクレイパー作業、床板・ベニヤ板・壁用ボード・新建材等の取り外し作業、機械・機器の取付け移動作業の補助などに最適です。
用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。
材質高級特殊鋼(完全熱処理済)
色グリップ:ピンク
刃幅(mm)45
落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。タイルはがし、補修、スクレイパー作業、壁材やサッシなどの取付作業、フローリング材・Pタイルなどの剥離作業に適しています。
用途アルミサッシ・ALC等の取付け作業、床板、壁用ボード等の取外し、ペンキ削り作業。
材質S55C
刃幅(mm)40
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。