3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。 軸径(Φmm)18 寸法(mm)320×18×75 全長(mm)320 シャンクSDSmax 刃幅(mm)75 適合工具電動ハンマー用
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷

あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。 軸径(Φmm)10 寸法(mm)280×10×75 全長(mm)280 タイプスクイ刃 シャンクSDSplus 刃幅(mm)75 適合工具電動ハンマー用
1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷

あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。スケーリングチゼルは両刃で主にハツリ、ケレン作業に適しています。 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。アスファルトのカット作業。コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業。 軸径(Φmm)10 寸法(mm)280×10×75 全長(mm)280 シャンクSDSplus 刃幅(mm)75 適合工具電動ハンマー用
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷