5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HK-58084 利一 ホビー釘締め 与板利器工業利一 ホビー釘締め与板利器工業
499税込549
1本
当日出荷
真っ直ぐに打ちができ、指を守ります。をネイル部の適切なサイズの溝穴にセットします。打込みたい位置で固定し、そのままハンマーを打ち付けます。の頭を打ち込みたい場合はポンチ部分を使用して下さい。
用途打ち補助道具。対応(mm)1.5~2.5材質金属部:炭素鋼 樹脂部:ナイロン
190mm 3B-58085 CRAFT HOUSE 3WAYバール 与板利器工業CRAFT HOUSE 3WAYバール与板利器工業
959税込1,055
1本
当日出荷
逆ぞり構造で狭い場所での作業に最適なバールです。3通りの方法で簡単くぎ抜きができます。本品は薄刃、軽量タイプで持ち運びに便利です。の頭部の直径約3.3mmまで、シャフト部の直径は2.3mmまで対応しています。逆ぞり構造により始点から先端までの距離を短くしました。
用途くぎ抜き、ケガキ作業、スクレーパー、フローリング作業に。材質炭素鋼全長(mm)190
桜日本 真鍮旗金 与板利器工業桜日本 真鍮旗金与板利器工業
738税込812
1本
翌々日出荷
木工作業において材料を締め付ける大工道具で、接着時の固定や同じ位置に印を付ける時に必要です。木工作業に重宝します。物にを打ちたいときや、ひとまず固定して作業したい場合に使います。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着時の固定・印付。材質真鍮
600mm YRK 金具付 旗金 与板利器工業YRK 金具付 旗金与板利器工業
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
木工作業において材料を締め付ける大工道具で、接着時の固定や同じ位置に印を付ける時に必要です。木工作業に重宝します。物にを打ちたいときや、ひとまず固定して作業したい場合に使います。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着時の固定・印付。材質
YRK 金具付 旗金 与板利器工業YRK 金具付 旗金与板利器工業
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
木工作業において材料を締め付ける大工道具で、接着時の固定や同じ位置に印を付ける時に必要です。木工作業に重宝します。物にを打ちたいときや、ひとまず固定して作業したい場合に使います。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着時の固定・印付。材質