絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
762件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリアバール GISUKE(タカギ)インテリアバールGISUKE(タカギ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
用途室内装飾・内装作業に(スクレーパー・フローリング作業・ハンマー・ケガキ作業・障子・ふすま外し・釘抜き)。全長(mm)200材質45C鋼材硬度HRC40~45表面クロームメッキ
平タガネ ハゼット平タガネハゼット
2,698税込2,968
1本
当日出荷から60日以内出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ長方形状です。
用途各種ハツリ作業に材質クロームバナジューム
グリップ付インテリアバール 土牛グリップ付インテリアバール土牛(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ちょっとした作業に便利!現場作業の必需品!
全長(mm)200全質量(g)190
バラシバール解体王 長谷伸バラシバール解体王長谷伸
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
強靭な一本物鍛造品。ハンマーを使わずにこれ一本で石膏ボードの壁に穴をあけて、そのまま解体できる。
用途解体作業に
ニードルコゲラ用 ニードル 富士ニードルコゲラ用 ニードル富士
2,198税込2,418
1箱(50本)
当日出荷
材質炭素鋼
KOマスターチゼル 尾崎亀商店KOマスターチゼル尾崎亀商店
10,980税込12,078
1枚
欠品中
既存の通気シートや長尺シートを簡単にはがせるチゼルがついに登場。マキタハンマードリルHM0830に対応しています。別売りのKOマスターチゼルシャフトをご購入の上、ご使用ください。
用途防水工事における既存の通気シートや長尺シートの撤去仕様マキタハンマードリルHM0830に対応
6x15x4mm クサビ(2個) エスコ6x15x4mm クサビ(2個)エスコ
155税込171
1個(2個)
当日出荷
用途金槌・瓦屋鎚材質厚さ(mm)4アズワン品番64-7872-35入数2個
パイプ柄バールトンカチ 土牛パイプ柄バールトンカチ土牛(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
全長(mm)315
平バラシバール 立型 バクマ工業平バラシバール 立型バクマ工業
4,798税込5,278
1本
当日出荷
全長(mm)880呼び寸法(mm)900材質S53C幅(mm)165高さ(mm)34質量(g)2300
かるがるカナテコバール モトコマかるがるカナテコバールモトコマ
9,398税込10,338
1本
当日出荷
建築作業中の釘抜き、テコ作業や、地震・火事などの災害時の緊急脱出用に
用途テコ作業・鉄骨の穴合わせなど材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造):鉄(カーボン鋼)幅(mm)テコ部:45タイプテコバールタイプ先端寸法(mm)6尾部幅(mm)50
ニードルコゲラ 高速電機(富士製砥)ニードルコゲラ高速電機(富士製砥)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。
付属品ニードルΦ3×180mm×7本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
スリム内装バール 180 大五郎スリム内装バール 180大五郎
1,198税込1,318
1個
欠品中
隙間に入る便利なスリムヘッド!!スリムで軽量!
用途障子戸・ふすま外し、ふすまの引手外し、巾木外し、スクレパ―作業、トタン板・波板の起こし、釘抜き幅(mm)尾:約27全長(mm)約175質量(g)82
パイプテコ バクマ工業パイプテコバクマ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 アスベストはがしにも最適! 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。
用途はがし・削り・解体作業に。幅(mm)スクレパー部:46全長(mm)600質量(g)610
コーナーチゼル90度 BIGMAN(ビッグマン)コーナーチゼル90度BIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
欠品中
簡易的な「ほぞ」を容易に組むことが出来ます。
用途木材料の90度角とり作業に材質45C、本体:カーボンスチール/グリップ:TPR寸法(mm)180×30×30全長(mm)230ブラック/ブルー質量(g)140刃長(mm)70グリップ径(Φmm)30刃幅(mm)12×12
電工チゼル 土牛電工チゼル土牛(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
【一度で深く削れる貫通力! 電工チゼルN型! / 一度に幅広く削れる切削力! 電工チゼルS型!】強靭な6mm厚の刃でラクラク作業!全長180mmのコンパクトサイズ!貫通式で、叩いて使えるノミタイプ。刃の部分と柄尻の部分の2か所が打撃可能!ケーブルの皮むきにも使用可能です。落下防止コード取付穴付。
用途木材の溝掘り、軽天材の切断等、荒作業に最適。また、ダウンライト、ボックス等の開口作業に。全長(mm)約180
SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパーRakuda(ラクダ/清水製作所)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
ラクダ電動ハンマー用スクレッパは各種はがし作業に威力を発揮します。軽い力ではがし作業が可能です。薄く長い刃で、刃全体がしなり下地のコンクリートを痛めません。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃(別売)が四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。シャンクの長さが短く、打撃力が強い。強力な10mmの焼き入れボルトを使用しており、取れにくく、また折れにくくなっております。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。本体寸法(mm)全長260寸法(mm)Φ10×150厚さ(mm)1.3シャンク形状SDS-plus
平タガネ(薄型) GEDORE平タガネ(薄型)GEDORE(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
耐久性に優れており、高い作業性を発揮します。
全長(mm)240刃幅(mm)26トラスコ品番855-6461材質クロムモリブデン鋼質量(g)1982018年トラスコ掲載ページ4 1889
レンガタガネ 緑長(ミドリカネチョウ)レンガタガネ緑長(ミドリカネチョウ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
特殊熱処理により、統一した品質です。ブリキ板の切断・平タガネとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ・コンクリートのハツリ作業。
二徳釘〆 Y-SK11二徳釘〆Y-SK11
799税込879
1個
当日出荷
1丁で釘締め、ハンマーとして大変便利な2つの機能で使用できます。狭い箇所の釘打ちや金槌としても使用できます。連続釘締めに大変便利です。
用途釘打ち、釘締め作業。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)160仕上ニス
プライバー スクリュードライバー型 WILLIAMSプライバー スクリュードライバー型WILLIAMS
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質特殊工具鋼
木製クサビ BIGMAN(ビッグマン)木製クサビBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
鋤などの農耕具の抜けやがたつき防止に樫
仕様鍬用材質寸法(mm)80×22×9質量(g)11タイプ
ステンレス鍛冶屋バール BIGMAN(ビッグマン)ステンレス鍛冶屋バールBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
鍛冶屋バール ミラー仕上げ。内装工事に最適。いつまでも美しい。サビに強い。
材質ステンレス(SUS420)硬度本体HRC40±1、頭・尾HRC45±1
平タガネ専用ハンドガード ハゼット平タガネ専用ハンドガードハゼット(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
打撃時の振動とハンバーなどから手を守る樹脂製ハンドガードです。
用途平タガネ用ハンドガード刃幅(mm)115トラスコ品番828-7308適合機種730-6、7、8材質耐衝撃性プラスチック質量(g)116
ブレーカーバーセット JTCブレーカーバーセットJTC
4,998税込5,498
1セット(4本)
5日以内出荷
全長(cm)20・30・45・60先端幅(mm)10・15・18・18RoHS指令(10物質対応)対応
曲がりにくい六角強力型つる首バール オーエッチ工業曲がりにくい六角強力型つる首バールオーエッチ工業
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用RoHS指令(10物質対応)対応
ピンチバール Mokuba(小山刃物製作所)ピンチバールMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
一体鍛造品です。
用途造園作業の石起しに最適です。トラスコ品番806-9897寸法(mm)30×1500質量(g)7650
鉄道バール Mokuba(小山刃物製作所)鉄道バールMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
一体鍛造品です。
用途保線作業に最適です。
チゼルスリム SK11チゼルスリムSK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮。クロームバナジウム・ボロン鋼使用で、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先は、砥石などで研磨しなおすことで、長く使用できます。ツバ付ヘッドで叩きやすいです。
材質(刃)クロームバナジウム・ボロン鋼刃幅25全長(mm)240
かりわくバール釘〆型 土牛かりわくバール釘〆型土牛(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
すべり止め効果とショック吸収効果で、手にやさしいグリップ
仕様シノ付釘抜RoHS指令(10物質対応)対応
マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)頭 マルキン印マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)頭マルキン印
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
舞台屋鎚(ナグリ)頭 (104mm):舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。打撃面は四角く平らで、反対側が釘抜きとなっています。横打ちにも適しており、舞台装置の隙間等の狭い場所でも釘打ち可能。メッキ加工を施した豊富なカラーバリエーション展開し、個性を出したいこだわり派の方にもお喜びいただいております。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。材質頭:炭素鋼口径(Φmm)18×19頭部長(mm)104
マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)四角 マルキン印マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)四角マルキン印
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷
狭いところでも使える! 柄の短い舞台屋ハンマーです。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルの樫・ハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず腰袋にもコンパクトに収納が可能です。手元にいくにつれて幅は1mm細く、奥行きは外へいくにつれ太く設計されており握りやすくなっております。3.2mm厚の極厚クサビを使用し強度もしっかりと確保! ストラップ用の穴も開いており、革紐などを通して安全性も確保出来、オリジナルの1一本を仕上げることも可能です! 四角ショートハンマー柄 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 11X33mm:舞台屋(ナグリ)用に設計したマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。天然木の樫の木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。また手に馴染むよう、削って使用されているユーザー様もいらっしゃいます! 木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)250質量(g)360全長H(mm)250頭部長(mm)104奥行D(mm)10~22幅W(mm)32~40
マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)クサビ マルキン印マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)クサビマルキン印
639税込703
1本
9日以内出荷
こちらは舞台屋槌(ナグリ)の「角蛇曲」と「蛇曲」タイプの柄に対応したマルキン印オリジナル3.2mm極厚クサビの「ショートタイプ(広)」となります。手に伝わる振動を抑え、しっかりとした打ち心地をサポートします。必要に応じてお買い求めくださいませ。※通常、1本の柄に対してクサビショート(狭)1本と、クサビショート(広)1本の合計2本必要となります。
用途舞台屋槌(ナグリ)の「角蛇曲」と「蛇曲」タイプの柄に対応したマルキン印オリジナル3.2mm極厚クサビの「ショートタイプ(広)」となります。※通常、1本の柄に対してクサビショート(狭)1本と、クサビショート(広)1本の合計2本必要となります。長さ(mm)約68厚さ(mm)3.2(極厚)寸法(mm)芯々:27質量(g)13横幅(mm)7~12
マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)クサビ マルキン印マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)クサビマルキン印
639税込703
1本
9日以内出荷
こちらは舞台屋槌(ナグリ)の「真直」と「四角」タイプの柄に対応したマルキン印オリジナル3.2mm極厚クサビの「ロングタイプ」となります。手に伝わる振動を抑え、しっかりとした打ち心地をサポートします。必要に応じてお買い求めくださいませ。※通常、1本の柄に対して2本必要となります。
用途舞台屋槌(ナグリ)の「真直」と「四角」タイプの柄に対応したマルキン印オリジナル3.2mm極厚クサビの「ロングタイプ」となります。※通常、1本の柄に対して2本必要となります。長さ(mm)約90厚さ(mm)3.2(極厚)寸法(mm)芯々:35質量(g)20横幅(mm)7~12
薄型平バール Hultafors(ハルタホース)薄型平バールHultafors(ハルタホース)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
上質なスウェーデン鋼を使用しているためしなやかで丈夫です。平バールで薄く狭い隙間に入れ込むことができます。釘抜、引きはがしなどに最適です。
用途釘抜に引きはがしに。テコ、持ち上げ、解体作業に。材質炭素鋼
DSTARTインテリアバール 土牛DSTARTインテリアバール土牛
999税込1,099
1本
当日出荷
内装作業に最適です。内装作業用です。
用途内装作業用バール。寸法(mm)190
安全薪割りクサビ ツリー安全薪割りクサビツリー(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。別売の補助ハンドルを取り付ける事により安全な打ち込みが出来ます。
用途丸太や薪割りに。仕様別売ハンドル:注文コード:27472288 安全金矢用ハンドル材質炭素鋼S45C全長(mm)230
クサビ単品 浅野木工所クサビ単品浅野木工所
199税込219
1個
当日出荷
掛矢や鍬、鉈等の頭を固定するの際に便利。
用途鍬・ガン爪に。寸法(mm)18×45×6入数(個)1
タガネセット5PCS JTCタガネセット5PCSJTC
5,998税込6,598
1個
当日出荷
5本セット 10×140L、12×150L、16×170L、19×200L、22×200L
材質モリブデン鋼寸法L(mm)140/150/170/200刃幅(mm)10/12/16/19/22
鳶口 4.5尺柄 ADシリーズ 相田合同工場鳶口 4.5尺柄 ADシリーズ相田合同工場
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。林業などの木材を扱うプロ用。
材質刃部:全鋼、柄:天然木/白木柄(無垢柄)全長(mm)1350刃幅(mm)45
13x23x5mm クサビ(2個) エスコ13x23x5mm クサビ(2個)エスコ
175税込193
1個(2個)
当日出荷
用途仮枠鎚、石頭鎚材質厚さ(mm)5アズワン品番64-7872-39入数2個
バール/タガネ/クサビ