絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
763件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中空バラシバール オーエッチ工業中空バラシバールオーエッチ工業
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から4日以内出荷
従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼寸法A(mm)25寸法D(mm)100寸法B(mm)17寸法C(mm)110
鉄骨用矢 椿モデル鉄骨用矢椿モデル
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
職人手作りの強度に優れた鍛造品です。 両端焼入れ済みです。 強度をすべてに持たせず、両端だけに焼入れすることにより、衝撃を逃がします。 便利な穴付きです。 酸化皮膜の表面処理済みです。
用途クサビ作業に全長(mm)155質量(g)250寸法(mm)16×22×155穴付(焼入済)
ダブルプッシュロックバール GROZダブルプッシュロックバールGROZ
7,598税込8,358
1本
当日出荷
ヘッドの位置を180度まで変更出来ることで、あらゆる場所に入れ込むことが出来ます。 高強度の作業に使用可能です。 プッシュボタンインデックスヘッドにより簡単に角度を調節できます。 ダブルボタン式によりヘッドの偶発的な解除を防止します。 長寿命のクロームバナジウムボディと人間工学に基づいた設計で、快適な使用が出来ます。
用途エンジンの取り換えと位置変更、スチール部品の位置合わせ、ハウジングからのベアリングの取り外し、重機の複雑な部品の取り換えなど
パイプ柄壁削り 緑長(ミドリカネチョウ)パイプ柄壁削り緑長(ミドリカネチョウ)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外しに最適です。全長900mmのパイプ柄タイプの壁削りです。
用途壁用ボード・床板等の取り外し。仕様パイプ柄柄長さ(mm)900
リフォームチゼルR SK11リフォームチゼルRSK11
1,498税込1,648
1本
当日出荷
落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。タイルはがし、補修、スクレイパー作業、壁材やサッシなどの取付作業、フローリング材・Pタイルなどの剥離作業に適しています。
用途アルミサッシ・ALC等の取付け作業、床板、壁用ボード等の取外し、ペンキ削り作業。材質S55C刃幅(mm)40
グリップ付チゼル25 E-Valueグリップ付チゼル25E-Value
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ツバ付グリップで安全作業ができます。ツバ付ソフトグリップなので握りやすく、手を叩きにくくなっています。タイルや床材の剥離、レンガ・ブロックのハツリ、スポット溶接のハガシ作業に最適です。
用途ハガシ作業及びレンガ・ブロックのハツリ作業。仕様両刃材質本体:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC硬度HRC50±1
平バラシバール 立型 バクマ工業平バラシバール 立型バクマ工業
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
全体焼き入れで頑丈!曲がりにくい!立型ですので尾の向きが、他の平バールと違い背を向いています。
用途解体・バラシ作業に。全長(mm)750
15x50x5mm クサビ(2個) エスコ15x50x5mm クサビ(2個)エスコ
360税込396
1個(2個)
翌日出荷
用途スキ、クワ等の農耕具に材質厚さ(mm)5アズワン品番64-7872-42入数2個
10x18x4mm クサビ(2個) エスコ10x18x4mm クサビ(2個)エスコ
155税込171
1個(2個)
当日出荷
用途両口玄能・トンカチ材質厚さ(mm)4アズワン品番64-7872-37入数2個
6.35x150mm 平たがね エスコ6.35x150mm 平たがねエスコ
470税込517
1本
当日出荷
頑丈で耐摩耗性に優れています
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150刃幅(mm)6.35アズワン品番64-7870-78
13x150mm 平たがね(超硬刃付) エスコ13x150mm 平たがね(超硬刃付)エスコ
5,040税込5,544
1本
翌日出荷
材質超硬合金全長(mm)150アズワン品番64-7870-72
75x230mm ジョインチゼル(幅広・グリップ付) エスコ75x230mm ジョインチゼル(幅広・グリップ付)エスコ
2,650税込2,915
1本
翌日出荷
ガイド付きの為、誤って手をたたくことがない安全設計
材質特殊鋼全長(mm)230アズワン品番64-7870-65
280mm 目地・コーキング除去用バール エスコ280mm 目地・コーキング除去用バールエスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷
材質炭素工具鋼全長(mm)280質量(g)220寸法a(mm)8寸法b(mm)18アズワン品番64-7862-59
355mm バール エスコ355mm バールエスコ
1,550税込1,705
1本
翌日出荷
大きな釘を引っ張ったり、解体するのに適しています
材質鍛造鋼寸法(mm)a:8、b:6全長(mm)355質量(g)665アズワン品番64-7862-30
6本組 平たがねセット エスコ6本組 平たがねセットエスコ
12,900税込14,190
1個
当日出荷
仕様刃幅×全長:6.3×127・7.9×127・9.5×127・11.1×140・12.7×152・15.8×127(mm)材質鍛造鋼
平たがねセット エスコ平たがねセットエスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
材質工具鋼本体サイズ(mm)刃幅×全長 19×178mm、25×203mm (2本組)
L型クランプ(アダプタ) スーパーツールL型クランプ(アダプタ)スーパーツール
499税込549
1個
欠品中
L型クランプ用アダプタ 止め輪付き
適合機種FC-E
L型クランプ オネジ・ハンドル付 スーパーツールL型クランプ オネジ・ハンドル付スーパーツール
839税込923
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
L型クランプ用パーツ
L型クランプ アダプタヘッド スーパーツールL型クランプ アダプタヘッドスーパーツール
579税込637
1個
当日出荷から翌日出荷
L型クランプ用パーツ
ソリッドフレーム(固定フレーム) SUN UPソリッドフレーム(固定フレーム)SUN UP
818税込900
1個
8日以内出荷
鉄・アルミ・銅、あらゆる金属の切断に使えるフレーム鋸(金切鋸)。
刃長(mm)250
SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー用 R型・N型 共通替刃 Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー用 R型・N型 共通替刃Rakuda(ラクダ/清水製作所)
1,098税込1,208
1枚
翌々日出荷
ラクダ SDS-plus電動ハンマー用スクレッパ R型・N型の共通替刃です。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃は四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。長さ(mm)140厚さ(mm)1.3
タガネ GEDOREタガネGEDORE
1,398税込1,538
1本
当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
材質クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1889
インテリア用平梃子 土牛インテリア用平梃子土牛
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
腰袋にも入る、全長150mmのコンパクトサイズ。 釘抜きとは違う、現場のニーズから生まれた叩ける形状。 先端のカーブが緩めだから、叩いた力が伝わりやすい。 刃先が薄く、少しの隙間でも入りやすい。
用途壁際のフロア寄せ。石膏ボードの押し上げ作業。全長(mm)約150
チップ付タイルタガネ 千吉チップ付タイルタガネ千吉
999税込1,099
1個
当日出荷
刃先超硬チップ付のタイルタガネです。刃幅3mmのタイルタガネです。
用途タイルの切断など。刃幅(mm)3仕様刃先超硬チップ付
内装バール SK11内装バールSK11
1,498税込1,648
1本
当日出荷
軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。尾部の厚みが薄いため、釘がひろいやすく、はがし作業にも便利です。 尾部の裏が平らなため、板材を傷めません。
用途釘抜き・仮枠・内装作業。材質炭素工具鋼
鉄平タガネ 三木技研鉄平タガネ三木技研
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
全長(mm)110
八角平タガネ 三木技研八角平タガネ三木技研
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
ブロックタガネ 三木技研ブロックタガネ三木技研
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
全長(mm)150
インテリアバール BIGMAN(ビッグマン)インテリアバールBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
内装工事に最適 クロムメッキ仕上げ 作業に便利なV型の形状 起こす・剥がす
材質スチール・クロームメッキ全長(mm)170質量(g)120硬度HRC45±1
チスタガネ BIGMAN(ビッグマン)チスタガネBIGMAN(ビッグマン)
389税込428
1本
4日以内出荷
はつり作業に 薄鉄板の切断に
かるいバール TAKAGI(高儀)かるいバールTAKAGI(高儀)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
パイプ製で軽くて丈夫!長時間の作業も疲れにくい!
材質(ヘッド)炭素鋼寸法(mm)450材質(パイプ)合金鋼
洋彫りタガネ バローベ洋彫りタガネバローベ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)55
[2本組] 平タガネセット(グリップ付) エスコ[2本組] 平タガネセット(グリップ付)エスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572H
900mm 平バール エスコ900mm 平バールエスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
エスコ品番EA519MD-29
360mm 平バール エスコ360mm 平バールエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA519MD-25
240mm 平バール エスコ240mm 平バールエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA519MD-23
メッキ平バール 王将(須佐製作所)メッキ平バール王将(須佐製作所)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチタガネ KOTOマルチタガネKOTO
7,898税込8,688
1個
当日出荷
多目的車両用タガネ。 「ひらく」「はがす」「こじる」の三拍子そろったタガネです。 L字形状により巧みな技。 ハブキャップ・インナーレース・ガスケット等の作業に最適です。
質量(kg)0.754ケース寸法(mm)120×230×40
バール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)バールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
頑丈な材質のクローバー。
全長(mm)500質量(g)868刃先幅寸法(mm)28胴寸(mm)18
モクバ印 平バール 330mm Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 平バール 330mmMokuba(小山刃物製作所)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
トラスコ品番806-9865
バール/タガネ/クサビ