絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
763件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーチゼル 土牛フリーチゼル土牛(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
本鍛造・軽量多用途タガネ。
用途はがす等の作業に。
アイビーチゼル 土牛アイビーチゼル土牛
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
三徳釘〆 土牛三徳釘〆土牛
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ネールプーラー(西洋釘抜) HIT(ヒット)ネールプーラー(西洋釘抜)HIT(ヒット)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ハンマーなどを使用せず、3~4アクションで素早く釘を抜く事が出来る釘抜きです。
用途釘の抜き取り作業に。全長(mm)450質量(g)1650対応釘(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
モクバ印 木柄タガネ32mm150mm Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 木柄タガネ32mm150mmMokuba(小山刃物製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
柄部に丈夫な樫柄を使用しています。高周波焼き入れをしています。
用途コンクリートなどのハツリ作業に。ブロック・レンガ割り作業に。全長(mm)397刃幅(mm)32トラスコ品番218-2106材質機械構造用炭素鋼質量(g)860刃長(mm)150
防爆平タガネ 日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆平タガネ日本ガイシ(NGK)ベアロン
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
バチバール 土牛バチバール土牛
1,098税込1,208
1個
当日出荷
全長(mm)155全質量(g)70
ハイバール 土牛ハイバール土牛
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
全質量(g)800
10x250mm ロングタガネ エスコ10x250mm ロングタガネエスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
全長(mm)250刃幅(mm)10エスコ品番EA572LB-8材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)六角8
スロットチゼル (直・曲/側面刃付き) エスコスロットチゼル (直・曲/側面刃付き)エスコ
9,840税込10,824
1セット
翌日出荷
2本組。セット内容:・スロットチゼル(直/側面刃付き)、・スロットチゼル(曲/側面刃付き)。スロットチゼル(直/側面刃付き)・刃幅:26mm、・刃幅(側面刃):30mm、・全長:235mm、・材質:スチール。スロットチゼル(曲/側面刃付き)・刃幅:26mm、・刃幅(側面刃):30mm、・全長:235mm、・材質:スチール。鉄板の切断用です。先が摩耗した場合は研いでご使用ください。緩やかにボディがカーブしている為、たがねとワークの間に十分なスペースが確保され、平面上での作業が容易です。
ハツリ工具”ニューケレン”チゼル 日本ニューマチック工業ハツリ工具”ニューケレン”チゼル日本ニューマチック工業
3,598税込3,958
1本
当日出荷
トラスコ品番656-3577適合機種NNK-250、500、750、1000、1500全長(mm)200刃幅(mm)38
スケーリングチゼル SDSプラス Rakuda(ラクダ/清水製作所)スケーリングチゼル SDSプラスRakuda(ラクダ/清水製作所)
3,798税込4,178
1本
6日以内出荷
あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 スケーリングチゼルは両刃で主にハツリ、ケレン作業に適しています。 下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。アスファルトのカット作業。コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業。軸径(Φmm)10寸法(mm)280×10×75全長(mm)280シャンクSDSplus刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)蛇曲 マルキン印マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)蛇曲マルキン印
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
舞台・テレビ・イベントの裏方さんにとっての必需品! 個性際立つ舞台屋槌(ナグリ)はいかがでしょうか? 打撃部の長さは、主流の長さ(104mm)と短いタイプ(95mm)の2種類をご用意してあります。※こちらは主流の長さのタイプです。柄と頭のバランスを見てお好みでお選びください。クサビは見た目と強度を重視し、3.2mm厚の極厚クサビを使用。マルキン印のオリジナル柄を差し込んだ舞台屋槌(ナグリ)は木柄に合わせて、ビスは鉄の「木ねじ(ブラック)」を使用。握りやすさに重点を置いた、今までとは違う舞台屋槌(ナグリ)です。舞台屋鎚(ナグリ)頭 (104mm):舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。打撃面は四角く平らで、反対側が釘抜きとなっています。横打ちにも適しており、舞台装置の隙間等の狭い場所でも釘打ち可能。メッキ加工を施した豊富なカラーバリエーション展開し、個性を出したいこだわり派の方にもお喜びいただいております。蛇曲 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 11x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)350口径(Φmm)18×19全長H(mm)350頭部長(mm)104
マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)真直 マルキン印マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)真直マルキン印
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
舞台・テレビ・イベントの裏方さんにとっての必需品! 個性際立つ舞台屋槌(ナグリ)はいかがでしょうか? 打撃部の長さは、主流の長さ(104mm)と短いタイプ(95mm)の2種類をご用意してあります。※こちらは主流の長さのタイプです。柄と頭のバランスを見てお好みでお選びください。クサビは見た目と強度を重視し、3.2mm厚の極厚クサビを使用。マルキン印のオリジナル柄を差し込んだ舞台屋槌(ナグリ)は木柄に合わせて、ビスは鉄の「木ねじ(ブラック)」を使用。握りやすさに重点を置いた、今までとは違う舞台屋槌(ナグリ)です。舞台屋鎚(ナグリ)頭 (104mm):舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。打撃面は四角く平らで、反対側が釘抜きとなっています。横打ちにも適しており、舞台装置の隙間等の狭い場所でも釘打ち可能。メッキ加工を施した豊富なカラーバリエーション展開し、個性を出したいこだわり派の方にもお喜びいただいております。真直 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 11x33mm:マルキン印オリジナルの真直ハンマー柄。持ち手部分は直線的な形状で、やや肉厚なしっかりとした握り心地。柄の末尾に曲線を施し、よりすっぽ抜けにくく視覚的にも洗練されたデザインに仕上げました。打感がわかりやすいため力加減など微細な調整がしやすくなっています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)350口径(Φmm)18×19全長H(mm)350頭部長(mm)104
BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび VALFIX WAKO(和光商事)BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび VALFIXWAKO(和光商事)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ドイツ・バスティング社製の可動くさび。もっとも新しいスピンドルウェッジ。揚力は15t以上で実用的なリフト角度まで上げることができます。
用途※伐木用のくさびとなります。仕様適切なインパクトレンチタイプ:MAKITA TW1001幅(mm)70全長(mm)340質量(kg)1.4高さ(mm)40取扱説明書(0.8MB)
強力バール 関西工具製作所強力バール関西工具製作所(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
32mm(31.7mm)6角の強力シャンクで、より頑丈・強力なバールです。刃先は35°に曲げた尖らした対象物をおこし易くした刃先形状です。チゼル同様に焼入れされた工具で青塗装しております。他社よりも軸径太くする事で、曲げ過重と耐久性を高めております。
用途建築車両メンテナンス・重量物作業用・家屋解体などの解体作業に適した工具です。シャンク32H刃先形状35°曲げ
鉄クサビ 特大 浅香工業鉄クサビ 特大浅香工業
699税込769
1個
3日以内出荷
土農工具用鉄クサビ
材質スチール寸法(mm)5×23×80サイズ特大
釘〆 (テーパーポンチ) DIA-T釘〆 (テーパーポンチ)DIA-T
629税込692
1本
翌々日出荷
ドリルの穴あけ前のケガキに。しっかりと、マークが付きドリルが滑りません。金槌の入らない所の釘打ちにも。メーカーが70年以上造り続けている、ロングセラー品。完全熱処理で強靭な先端。
用途鉄板・アルミ板・ステンレス板にも寸法(mm)150グリーン購入法適合
ハイバールスリム N型 土牛ハイバールスリム N型土牛
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
U字形釘抜き部が釘を奥までつかみ、抜いた後の釘も離れやすい。鎌継ぎや胴差しなど一寸未満の仕口に入るテコ先。絶妙な角度と長さのフラットテールが双方の仕口を傷めずに誘導可能。効ききる前にサッと抜ける薄いテコ先。
全長(mm)280全質量(g)375
グリップ付テコBAR(松建式) - 土牛グリップ付テコBAR(松建式) -土牛
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
グリップ付きで手への衝撃を軽減できる。叩く・削る・寄せる・テコに使える様々な鋼製型枠作業をこの工具で行う事が出来る。先端刃部は、コーキング、目地棒取りにも使用可能。
全長(mm)300全質量(g)360
クサビ単品 浅野木工所クサビ単品浅野木工所
229税込252
1個
当日出荷
掛矢や鍬、鉈等の頭を固定するの際に便利。
用途鍬・平ツルに。寸法(mm)20×60×6入数(個)1
クサビ単品 浅野木工所クサビ単品浅野木工所
199税込219
1個
3日以内出荷
掛矢や鍬、鉈等の頭を固定するの際に便利。
用途大ハンマー・オノに。寸法(mm)12×40×6入数(個)1
クサビ単品 浅野木工所クサビ単品浅野木工所
159税込175
1個
当日出荷
掛矢や鍬、鉈等の頭を固定するの際に便利。
用途金槌・両口ハンマーに。寸法(mm)9×25×5入数(個)1
クサビ単品 浅野木工所クサビ単品浅野木工所
229税込252
1個
当日出荷
掛矢や鍬、鉈等の頭を固定するの際に便利。
用途三ツ又鍬・唐鍬に。寸法(mm)20×55×6入数(個)1
スリムバー BIGMAN(ビッグマン)スリムバーBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に。タイル、壁材、床材等のはがし作業に。テコとして。
木製 クサビ 樫 1ケ入 浅香工業木製 クサビ 樫 1ケ入浅香工業
199税込219
1個
3日以内出荷
クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です
用途鍬等のクサビとして材質天然木幅(mm)約21厚さ(mm)約7全長(mm)約80サイズ質量(g)9
樹脂クサビ キンボシ樹脂クサビキンボシ
219税込241
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
サビない樹脂製で木柄の腐食を防ぎます。
用途鍬など農耕具の抜け防止に。材質ポリプロピレン
木製 クサビ 樫 1ケ入 浅香工業木製 クサビ 樫 1ケ入浅香工業
199税込219
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です
用途鍬等のクサビとして材質天然木
ラフはらしバール横型 540mm 短梃(Tanteko) モトコマラフはらしバール横型 540mm 短梃(Tanteko)モトコマ
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
トイレや小部屋のリフォームに最適な長さ。横型540mmタイプ。 『従来のばらしバールでは小部屋やトイレなどでは長すぎる・くぎ抜きや釘〆では短すぎて解体ができない』そんな声から開発されたバール。 モトコマオリジナル機構:抜け防止ビートカシメ(PAT.)・グリップ形状パイプ加工(PAT.)。 防錆力を上げ、光の反射を抑え、使い込むと風合いが出る『黒染め』仕上げ。
用途大工・リフォーム業者用ばらしバール。幅(mm)130全長(mm)540高さ(mm)60質量(g)1240
バール スクレーパー付 EA519AGシリーズ エスコバール スクレーパー付 EA519AGシリーズエスコ
4,860税込5,346
1本
翌日出荷
サビや損傷を防ぐために粉体塗装されています。
材質ハイカーボンスチール寸法a(mm)11寸法b(mm)25寸法c(mm)34
バール[八角型] EA519MDシリーズ エスコバール[八角型] EA519MDシリーズエスコ
4,140税込4,554
1個
翌日出荷
八角特殊鋼材を使用、全体焼入れで強力です。
材質八角特殊鋼材
中空 平バール オーエッチ工業中空 平バールオーエッチ工業
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼
利一 ホビー釘締め 与板利器工業利一 ホビー釘締め与板利器工業
399税込439特価
1本
当日出荷
真っ直ぐに釘打ちができ、指を守ります。釘をネイル部の適切なサイズの溝穴にセットします。打込みたい位置で固定し、そのままハンマーを打ち付けます。釘の頭を打ち込みたい場合はポンチ部分を使用して下さい。
用途釘打ち補助道具。対応釘(mm)1.5~2.5材質金属部:炭素鋼 樹脂部:ナイロン
Yoita ウッドチゼルロング 与板利器工業Yoita ウッドチゼルロング与板利器工業
589税込648
1本
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
SDSコールドチゼル BIGMAN(ビッグマン)SDSコールドチゼルBIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
SDSプラスシャンクとなっております
用途ハツリ作業に材質鋼材軸径SDSプラス
SDSフラットチゼル BIGMAN(ビッグマン)SDSフラットチゼルBIGMAN(ビッグマン)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
SDSプラスシャンクとなっております
用途ハツリ作業に材質鋼材軸径SDSプラス
レンガタガネ 緑長(ミドリカネチョウ)レンガタガネ緑長(ミドリカネチョウ)
969税込1,066
1本
当日出荷
特殊熱処理により、統一した品質です。ブリキ板の切断・平タガネとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ・コンクリートのハツリ作業。幅(mm)60
長柄壁削り 緑長(ミドリカネチョウ)長柄壁削り緑長(ミドリカネチョウ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外しに最適です。全長750mmの長柄タイプの壁削りです。
用途壁用ボード・床板等の取り外し。柄長さ(mm)750
リフォームチゼルR SK11リフォームチゼルRSK11
1,498税込1,648
1本
当日出荷
落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。タイルはがし、補修、スクレイパー作業、壁材やサッシなどの取付作業、フローリング材・Pタイルなどの剥離作業に適しています。
用途アルミサッシ・ALC等の取付け作業、床板、壁用ボード等の取外し、ペンキ削り作業。材質S55C刃幅(mm)40
バール/タガネ/クサビ