バール/タガネ/クサビ :「.釘」の検索結果
ハンマー/ポンチ/バール/てこ/刻印のカテゴリのハンマーとは金属製の塊が柄の先についており、柄を握って振り下ろす作業工具、ポンチや刻印とはわかりやすく印をつける作業工具、バールやてこは釘抜きをするための作業工具で火事や地震などの災害時にも役立ちます。これらの作業工具は主に釘を打ったり抜いたり、印をつける際に使われます。長い棒状の作業工具で、柄を持ちながら作業をするところが特徴です。木でつくられたものや、プラスチックで作られたものなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
先端部がへこんでいるため、滑りにくく、平頭・丸頭の釘どちらでも正確に沈めることができます。
ハンマーで直接叩けない狭い場所の釘打ちや引手鋲打ちにも便利です。
全長(mm)100
狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。
大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。
先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。
材質機械構造用炭素鋼
寸法(mm)160
質量(g)140
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
釘の打込部付近に傷を与える事なく釘を完全に打ち込む事が出来る。側面が平面なので、この面を使って狭い場所での釘締め作業も可能です。
用途釘締め作業に。
全長(mm)155
質量(g)126
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1丁で釘締め、ハンマーとして大変便利な2つの機能で使用できます。狭い箇所の釘打ちや金槌としても使用できます。連続釘締めに大変便利です。
用途釘打ち、釘締め作業。
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)160
仕上ニス
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
真っ直ぐに釘打ちができ、指を守ります。釘をネイル部の適切なサイズの溝穴にセットします。打込みたい位置で固定し、そのままハンマーを打ち付けます。釘の頭を打ち込みたい場合はポンチ部分を使用して下さい。
用途釘打ち補助道具。
対応釘(mm)1.5~2.5
材質金属部:炭素鋼 樹脂部:ナイロン
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
すべり止め効果とショック吸収効果で、手にやさしいグリップ
仕様シノ付釘抜
RoHS指令(10物質対応)対応
金槌の入らない所などの、狭い場所での釘の打込みに便利です。打ち込んだ釘の頭を沈めることができ、はみだし釘の処理にも最適です。
用途釘打ち・釘の頭沈め作業。
全長(mm)150
仕上クロームメッキ
1丁で釘締め、釘抜き、ハンマーとして3つの機能で使用できます。特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。
狭い箇所の釘打ちや小さな釘抜き、また、金槌としても使用できます。
用途釘抜き、釘打ち作業。
全長(mm)160
仕上ニス
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
釘〆、ハンマー、釘抜き、1丁で3種に使用できます。
用途釘〆・ハンマー・釘抜に
材質機械構造用炭素鋼
特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品と違い数倍長持ちします。
握り部が樹脂製(意匠登録)なので手ざわりが良くすべりません。
また、打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れがないように考えられています。
握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ドリルの穴あけ前のケガキに。しっかりと、マークが付きドリルが滑りません。金槌の入らない所の釘打ちにも。メーカーが70年以上造り続けている、ロングセラー品。完全熱処理で強靭な先端。
用途鉄板・アルミ板・ステンレス板にも
寸法(mm)150
グリーン購入法適合
1本
¥629
税込¥692
翌々日出荷
ハンマーで直接釘を叩けない所での使用に最適です。
材質炭素工具鋼
全長(mm)600
質量(g)350
タイプ針締/マグネット式
適合サイズ(mm)釘:25~60
アズワン品番64-7870-32
1本
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品とは違い数倍長持ちします。握り部が樹脂製(意匠登録)なので手ざわりが良くすべりません。また、打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れがないように考えられています。握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
用途釘の頭を打込む際に使用します。
寸法(mm)10×150
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
先端部の突起部をフロアネイルのくぼみに入り、滑りにくく、効率良く作業が行えます。小型で使いやすい150mm設計。
用途フロア釘の釘しめ作業に
全長(mm)150
質量(g)110
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。
くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。
尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に
タイル、壁材、床材等のはがし作業に
テコとして
ハンマーなどを使用せず、3~4アクションで素早く釘を抜く事が出来る釘抜きです。
用途釘の抜き取り作業に。
全長(mm)450
質量(g)1650
対応釘(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高強度と優れた靭性を備えた合金鋼製。釘の取り外し端は標準的な鉄釘に従って設計されており、幅広い用途と優れた釘の取り外し効果を備えています。表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。
尾部は長押用釘締めとしてバンセン締付け、シノーとして穴あけターンバックルのまわし作業などにご使用いただけます。
特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。高所作業用に安全ロープ取付穴をつけています。
用途釘締め・ハンマー等、仮枠作業。
全長(mm)270
材質機械構造用炭素鋼
仕上ニス
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス製で錆び強く、汚れにくくお手入れが簡単です。釘抜き・タイルはがし・スクレーパー作業等が出来ます。
打撃面で釘も打てます。下地を痛めにくいゆるやかな曲線です。
用途ボード・サッシの合わせ、内装材等のはがし作業。
材質ステンレス
仕様釘抜き付
形状V型
【N50・N65・N75釘が抜きやすい新しい釘抜き!】。大工さん必携!!。N65を使用する仮枠大工さん、N50~N75を使用する大工さんに便利な釘抜き!。特徴その1:釘抜部が新形状のU字型になっており、N50・N65・N75の太く長い釘も奥まで掴み、抜いた後の釘も離れやすい!。特徴その2:太く長めのグリップで、しっかり持つことができます!
用途N釘の抜釘に。
大きな釘を引っ張ったり、解体するのに適しています
材質鍛造鋼
寸法(mm)a:8、b:6
全長(mm)355
質量(g)665
アズワン品番64-7862-30
1本
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
完全焼入れパイプ使用で、軽くて丈夫なバールです。片側がくぎ抜き、もう一方がワイドなスクレーパー状になっており便利です。
頭部に角度が付いているので、従来品では抜きにくかった壁際の釘も簡単に抜けます。スクレーパー部は薄いので狭い隙間に入りやすくなっています。
用途釘抜き作業・ハガシ作業。
材質機械構造用炭素鋼
刃幅(mm)約45
材質(パイプ)焼き入れ鋼管
従来のバールで抜けなかった壁際の釘が抜ける!
木材や壁紙などに色が付きません。(クロームメッキなので色落ちしません。)
刃先が細く薄いので、ステープルを抜くことが出来ます。
特殊規格鋼材を使用し、独自の優れた熱処理をしています。折れたり曲がったりせず強靭です。
用途タイルおこし・ペンキ削りやサビ落とし
質量(g)140
サイズ(mm)190
U字形釘抜き部が釘を奥までつかみ、抜いた後の釘も離れやすい。鎌継ぎや胴差しなど一寸未満の仕口に入るテコ先。絶妙な角度と長さのフラットテールが双方の仕口を傷めずに誘導可能。効ききる前にサッと抜ける薄いテコ先。
全長(mm)280
全質量(g)375
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
サビにくく、壁紙などに色を付けないクロームメッキ仕上げです。頭部角度付きなので、従来のバールで抜きにくかった壁際の釘が簡単に抜けます。
釘も抜きやすい、V型形状です。ゆるやかな湾曲で下地を傷めにくいです。特殊規格鋼材・独自の優れた熱処理により強靭です。
用途仮枠、内装作業に最適。
全長(mm)190
材質機械構造用炭素鋼
形状尾割
刃幅(mm)40
仕上クロームメッキ
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
逆ぞり構造で狭い場所での作業に最適なバールです。3通りの方法で簡単くぎ抜きができます。本品は薄刃、軽量タイプで持ち運びに便利です。釘の頭部の直径約3.3mmまで、シャフト部の直径は2.3mmまで対応しています。逆ぞり構造により始点から先端までの距離を短くしました。
用途くぎ抜き、ケガキ作業、スクレーパー、フローリング作業に。
材質炭素鋼
全長(mm)190
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
1
2
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。