バール/タガネ/クサビ :「六角」の検索結果

ハンマー/ポンチ/バール/てこ/刻印のカテゴリのハンマーとは金属製の塊が柄の先についており、柄を握って振り下ろす作業工具、ポンチや刻印とはわかりやすく印をつける作業工具、バールやてこは釘抜きをするための作業工具で火事や地震などの災害時にも役立ちます。これらの作業工具は主に釘を打ったり抜いたり、印をつける際に使われます。長い棒状の作業工具で、柄を持ちながら作業をするところが特徴です。木でつくられたものや、プラスチックで作られたものなどがあります。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手にフィットして握りやすい六角軸タイプです。先端部は特に強化しているので耐久性があります。
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。 材質特殊鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1882
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸17mm 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出し、効率良い作業が行えます。 耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がぐんと長くなりました。 あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。 ツバ付です。
仕様●全長:280mm●チゼル幅:50mm アズワン品番65-2224-62
1本
3,550 税込3,905
翌日出荷

富士製砥(高速電機)ニードルコゲラ
端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。
付属品ニードルΦ3×180mm×7本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本 質量(g)610 本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

富士製砥(高速電機)ニードルコゲラ
端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。
用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし/手摺り等の際部分のハツリ/溶接後のスラグ落とし/船舶のサビ・貝殻落とし 付属品ニードルΦ2×180mm×13本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本 質量(g)610 本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

作業時、手がガードされているので、安心してハンマーを振り下ろせる。クロムバナジウム素材で耐久性に優れています。平刃は、両刃仕様を選択。右利き、左利き関係なく使用出来ます。
用途コンクリートや石材のはつり作業に。 付属品刃先カバー 材質刃部:クロムバナジウム、グリップ:PP/TPR 寸法(mm)210×98×77 ブラック/ブラウン 対辺(mm)【頭六角部】約19
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)250 刃幅(mm)10 エスコ品番EA572LB-8 材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)六角8
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力
用途コンクリート、ブロック、岩石などのハツリ作業に。ハンマードリル用。 適合機種ハンマードリル 材質クロム鋼(JIS鋼材) 全長(mm)280 硬度HRC50 対辺幅(mm)六角:17
1個
859 税込945
4日以内出荷