ペンチ/プライヤ/ニッパー :「つかむもの」の検索結果
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法250
寸法B(mm)12
メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用に。大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。
仕様【調整】8段階
その他落下防止用ひも取付穴なし
付属品取替用角型樹脂NO.50
トラスコ品番659-3829
材質本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)225
最大口開き(mm)75
先端厚さ(mm)15
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。