ペンチ/プライヤ/ニッパー :「メッキ配管パイプ」の検索結果
インチ・センチの目盛付き。多サイズの配管パイプにフィット。左右非対称半月状カシメピンと口開き調節部形状で抜群のグリップ力。ニッケルクロームメッキの約10倍水廻りに強いカチオン電着塗装。強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。便利なマイナスドライバー付。
用途水道・ガス・エアー等継ぎ手の着脱、電設・空調関連工事に。
仕様完全無酸化焼入れ
付属品マイナスドライバー付(柄部)
材質本体:クロームバナジウム鋼、柄部:PVCコーティング
全長(mm)254
質量(g)330
表面処理カチオン電着塗装
最大口開き(mm)48
頭部厚(mm)10
頭部長(mm)48
柄幅(mm)34
口幅調節9段階
パイプ外径(Φmm)7~48
1本
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。