ペンチ/プライヤ/ニッパー :「15mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法270 最大口開き(mm)70 寸法B(mm)15 付属品取替え用角型タイプ 口開調節8段階 全長A(mm)275 質量(g)430
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチワイド
メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用に。大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。 仕様【調整】8段階 その他落下防止用ひも取付穴なし 付属品取替用角型樹脂NO.50 トラスコ品番659-3829 材質本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)225 最大口開き(mm)75 先端厚さ(mm)15
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

プライヤとラジオペンチの優れた点を凝縮した万能プライヤ。
用途狭い箇所で、つかむ、まわす作業に。 種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)163 切断能力(Φmm) 軟線1.7 先端形状ベントノーズ 口開調節2段階 表面処理完全無酸化焼入れ 質量(g)160 幅(mm)72 奥行(mm)15
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

ラジオペンチと違い、口開きが2段階に調節できるので細かい作業の他、6角ナットやパイプもつかめます。
種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)165 切断能力(Φmm) 軟線1.7 先端形状ロングノーズ 口開調節2段階 材質クロームバナジューム鋼 表面処理ニッケルクロームメッキ 質量(g)160 幅(mm)43 奥行(mm)15
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ワンタッチソフトコンビ
はさむ物を傷つけません。サビに強いカチオン電着塗装を採用しています。樹脂が摩耗したときは工具不要でワンタッチ脱着が可能です。強い締め付けが必要なときは樹脂をはずして通常のプライヤとして使用可能です。針金や釘が切れるカッター付きです。
用途メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などキズをつけてはいけない作業に。 付属品スペア樹脂1組 材質本体:高炭素鋼 厚さ(mm)15 全長(mm)170 質量(g)125 切断能力(Φmm)2.0A
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷