ばね内蔵で連続作業がスムーズに可能です。ショートサイズなのに口開きは250mmサイズ級です。水栓メーターや止水栓の開閉に便利なドライバー付きです。スリムヘッドで狭い場所でも取り回しが容易です。軟鉄線Φ2.6mm対応の番線カッター付きです。非対称のつかみ部で安定性の高い3点保持でしっかりホールドします。丸・角・板などあらゆる形状に対応します。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。
付属品ドライバー付き
トラスコ品番340-4278
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44~52HRC
全長(mm)211
タイプばね付
深さ(mm)くわえ部:37
最大口開き(mm)51
パイプ径(Φmm)使用範囲:約6~51
頭部厚(mm)9
頭部幅(mm)48
調整方法5段階
柄幅(mm)45
切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。