ペンチ/プライヤ/ニッパー :「プロ用」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
垂直方向の操作を可能にする細長い先端を持つエンドカッティングプライヤー。良好なはんだ付けを可能にする「ハイスポット」が排除されたフラットなカット。拡張されたプロファイルにより作業性が向上
用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家
仕様●タイプ:エンドカッター●全体長さ:120mm●最大切断能力:0.6mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 140 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 35mm。Facom Micro-Tech R 半丸形ロングノーズ. Facom MICRO-TECH R 薄型ノーズグリッパープライヤは、高精度の作業に使用できます。この便利なプライヤは、さまざまな用途に適しています。特に、小さな部品を扱う場合や、スペースが限られている場合に適しています。Facom のこのシリーズは、小型部品のグリップ、切断、操作を最適化. 特長と利点:. このロングノーズプライヤは、人間工学に基づいて成形されたプラスチック製ハンドルとスリップガードを備えているため、長時間使用しても非常に快適で最適な安全性が得られます ジョーは、高周波焼き入れ加工を施した切れ刃で硬化及び耐性加工が施されており、さまざまな用途に使用できる機器です 物体をつかんだり保持したりするのに最適です。特に、用途や作業の処理がより小さく精密である必要がある場合に最適です. 用途:. ロングノーズプライヤ(ニードルノーズプライヤ)は、さまざまな用途で切断及びグリッププライヤとして最も一般的に使用されます。小型部品の扱いやワイヤの曲げなど、精密作業を最優先する場合に非常に便利な工具です。テーパーロングノーズ設計のプライヤを使用すれば、スペースが限られている場所にも到達できます。これは、注意が必要なラボ又はエンジニアリング環境での作業に特に役立ちます。ロングノーズプライヤは、ラボ、生産、メンテナンスの用途でプロのあらゆるニーズに応えます。
1個
¥16,760
税込¥18,436
5日以内出荷
切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅ワイヤ、 鉄線。全体長さ 110 mm。最大切断能力 0.8mm。カットタイプ セミフラッシュ。NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Micro-Tech シリーズケーブルカッター. Facom Micro-Tech シリーズのカッターは卓越した品質を備え、業務用に設計されています。 ケーブルカッターは、あらゆる形状及びサイズのケーブル及びワイヤの切断及びストリッピングに使用できます。ワイヤニッパには人間工学に基づいて設計されたハンドルが付いているため持ちやすく、どのような環境でも使用しやすくなっています。このカッターは、切断能力とヘッドプロファイルが幅広く取り揃えられ、あらゆる工具箱に便利な工具です。 識別しやすいように、容量、カットのタイプ、モデルはシースに直接マーキングされています。参照記号のRが付いたモデルには、ワイヤが飛び出ないようにリテーナが付いています。 このシリーズには以下の製品が含まれています。各製品を表示するには、品番を選択してください。 405.12MT大容量フラッシュカッター 416.PMT 細ノーズ先端傾斜ニッパー 194-2450 194-2450 405.10RMT 高耐久性サイドフラッシュカッター 406.RMT コンパクト傾斜ニッパー. 特長と利点:. 高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています 非常に頑丈な鍛造ハンドルは、人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施され、完全に一致する製品です バランスのとれたスプリングが開放を制御し、切断動作に反対することはありません 握り心地の良いハンドルで優れたグリップ性を発揮します. 用途.
ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。 ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 絶縁されていますか? いいえ、このカッターは絶縁されていません 最大切断能力は何ですか? 194-2450 194-2450 1.2 mm
全長(mm)110
1個
¥14,470
税込¥15,917
5日以内出荷
このロングノーズプライヤは、人間工学に基づいて成形されたプラスチック製ハンドルとスリップガードを備えているため、長時間使用しても非常に快適で最適な安全性が得られます。ジョーは、高周波焼き入れ加工を施した切れ刃で硬化及び耐性加工が施されており、多目的に使用できます。対象物の把持や保持に最適で、特に小型で正確なハンドリングが必要な用途や作業に適しています
用途ロングノーズ・プライヤー(ニードルノーズ・プライヤー)は、さまざまな用途で切断や把持を行うプライヤーとして最も一般的に使用されます。小さな部品を扱ったり、ワイヤーを曲げたりするなど、精密な作業を最優先する場合に非常に便利なツールです。ロングノーズ・プライヤーのテーパーデザインは、限られたスペースでも作業ができることを意味しており、注意が必要な実験室やエンジニアリング環境での作業に特に役立ちます。ロングノーズプライヤーは、実験室、生産現場、メンテナンスなど、あらゆるプロのニーズに応えます。
仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:140mm
1個
¥16,760
税込¥18,436
7日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。