ペンチ/プライヤ/ニッパー :「作業主任者」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムなジョイント部により、高品質な仕上がりで正確な作業が可能。テーパー状のプライヤーチップは、さまざまなルックサイズに対応し、多用途で便利なツールとなっています。人間工学に基づいた成形ハンドルグリップは、非常に使い心地がよく、化学薬品に対する耐性を備えています。ステンレススチール製のため、優れた耐久性と性能を発揮。このプライヤは、手の届きにくい場所でも、あらゆるタイプの部品やワイヤを掴んで操作するのに最適です。実験室、生産現場、メンテナンスなど、プロのニーズに合わせてお使いいただけます。NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASME B107.500規格に準拠しています
用途丸ペンチは、ワイヤや金属などの材料を使用する場合に、ループや屈曲を作成するのに最適な手動工具です。このプライヤはワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。 仕様●プライヤータイプ:丸型ノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●全体長さ:135mm●材質:ステンレス鋼
1個
16,140 税込17,754
7日以内出荷

プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ。全体長さ = 135 mm。材質 = ステンレス鋼。ジョー長さ = 35mm。Facom Micro-Tech R アングル丸形ノーズ. Facom の Micro-Tech R プライヤ製品をご紹介します。この丸ペンチは、 45 度の角度でスナイプノーズグリッパーと角度が付いており、宝石加工、ビード加工、ワイヤ加工などの繊細な用途でしっかりとグリップします。Durable ステンレススチール製デザインにより、この丸ペンチは、工具ボックスに収納されている汎用性の高い必須の機器です。. 特長及び利点:. スリムなジョイントにより、高品質の仕上げで正確な作業が可能。テーパー付きのプライヤ先端はさまざまなサイズの外観に対応し、多用途で便利な工具になります 人間工学に基づいた成形ハンドルグリップは、非常に使い心地がよく、化学薬品に対する耐性を備えています ステンレススチール製のため、優れた耐久性と性能を発揮 このプライヤは、手の届きにくい場所でも、あらゆるタイプの部品やワイヤを掴んで操作するのに最適です ラボ、生産、メンテナンスなどの用途で、あらゆるプロフェッショナルのニーズに使用できます NF ISO9655 、 ISO9655 、 DIN ISO9655 、 ASME B107.500 規格に適合しています. 用途:. 丸ペンチは、ワイヤや金属などの材料を使用する場合に、ループや屈曲を作成するのに最適な手動工具です。このプライヤはワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。多くの丸ペンチは、ソフトグリップハンドルを備えており、小さな素材を正確にグリップして操作できます。
1個
16,140 税込17,754
5日以内出荷