偏芯強力万能ラジオペンチフジ矢当日出荷
電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途精密機器の組立・配線作業等。全長(mm)168切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6質量(g)128材質特殊鋼
万能ラジオペンチ(バネ付)フジ矢(1件のレビュー)当日出荷
くわえ・折り曲げ、回す、割線、圧着、皮むき、切断の6種類の機能がこの1丁に。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。被覆線の皮むき機能付(芯線の径はΦ1.2mm)くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。作業現場で便利な簡易圧着機能付です。1.25mm2の端子が圧着できます。
用途電気・通信機器、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。寸法(mm)150先端先細バネ有りトラスコ品番375-5436材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)120寸法d(mm)53寸法a(mm)160寸法e(mm)10寸法b(mm)17寸法h(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6寸法c(mm)10寸法g(mm)3硬度HRC(刃部)57~61寸法f(mm)40.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥2,088¥1,898
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥2,418¥2,198
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥1,978¥1,798
PTプライヤーPRO:TRUST(プロトラスト)税込¥1,318~¥1,198~
強力ペンチ片山利器税込¥483¥439
絶縁強力ニッパーフィスコインターナショナル税込¥25,278¥22,980
絶縁平刃ニッパーフィスコインターナショナル税込¥25,278¥22,980
ニッパーWORKPRO税込¥1,099~¥999~