ペンチ/プライヤ/ニッパー :「鏡面仕上げ」の検索結果
ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
関連キーワード
全体の厚みを抑え、薄型軽量化。マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)を施し、刃部を磨くことにより切断抵抗を低減。偏芯機構を採用し、テコの原理でラクに切断作業を行うことが可能です。
用途電気工事などに最適
切断能力(Φmm) 銅線4
刃長が長く、刃部の裏側は六角形の穴形状になっているため、三芯線等もラクに綺麗に切断することができます。
寸法(mm)225
仕様くわえ部ギザ付、セーフティーコード対応、圧着機能、エラストマーグリップ
トラスコ品番309-6149
全長(mm)225
質量(g)380
寸法d(mm)54
寸法a(mm)228
寸法e(mm)21
刃部硬度HRC60~64
寸法b(mm)28
仕上(刃部)鏡面仕上
切断能力(Φmm) 鉄線3.6
切断能力(Φmm) 銅線4
寸法c(mm)13.5
寸法g(mm)7
寸法f(mm)14
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
圧着端子接続範囲(mm2)1.25~5.5
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。プラスチック成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業に最適です。作業性の良いバネ付タイプです。交換用バネは125mmがPNS-1(5本入り)、150mmがPNS-2(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。
仕様バネ付、刃部鏡面仕上げ
幅(mm)50
刃先形状ストレート刃・薄刃
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。