こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ビニール線・ゴム線の被覆をむきとる。
穴径0.8mm、1.5mmの二種類。
くわえ・折り曲げ、回す、割線、圧着、皮むき、切断の6種類の機能がこの1丁に。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。被覆線の皮むき機能付(芯線の径はΦ1.2mm)。くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。作業現場で便利な簡易圧着機能付です。1.25mm2の端子が圧着できます。
用途電気・通信機器、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
寸法(mm)150
先端先細
バネ有り
トラスコ品番375-5436
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)150
質量(g)120
寸法d(mm)53
寸法a(mm)160
寸法e(mm)10
寸法b(mm)17
寸法h(mm)2.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
寸法c(mm)10
寸法g(mm)3
硬度HRC(刃部)57~61
寸法f(mm)40.5
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途精密機器の組立・配線作業等。
全長(mm)168
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
質量(g)128
材質特殊鋼
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。