ペンチ/プライヤ/ニッパー :「3芯線」の検索結果
ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
切断能力(mm2)IV線22
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) ピアノ線0.8
ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。(メーカー偏芯ペンチ比較)。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。
材質(本体)特殊鋼
切断能力(Φmm) ピアノ線0.8
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(mm2)IV線Φ22
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。