偏芯強力万能ラジオペンチフジ矢当日出荷
電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途精密機器の組立・配線作業等。全長(mm)168切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6質量(g)128材質特殊鋼
偏芯強力ラジオペンチフジ矢当日出荷
電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。切れ味も抜群です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途精密機器の組立・配線作業等。全長(mm)168切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6質量(g)130材質特殊鋼
スタンダードニッパフジ矢当日出荷
軽量・強靭でプロから一般家庭のDIYまで幅広く使用されているオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。軽量かつ強靭に作っているので、切れ味・耐久性は抜群です。一般に幅広く使用されているニッパです。
用途鉄線・銅線・より線の切断。全長(mm)159切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:2.0質量(g)123材質特殊鋼
偏芯強力ペンチフジ矢当日出荷
電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質特殊鋼
万能ラジオペンチ(バネ付)フジ矢(1件のレビュー)当日出荷
くわえ・折り曲げ、回す、割線、圧着、皮むき、切断の6種類の機能がこの1丁に。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。被覆線の皮むき機能付(芯線の径はΦ1.2mm)くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。作業現場で便利な簡易圧着機能付です。1.25mm2の端子が圧着できます。
用途電気・通信機器、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。寸法(mm)150先端先細バネ有りトラスコ品番375-5436材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)120寸法d(mm)53寸法a(mm)160寸法e(mm)10寸法b(mm)17寸法h(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6寸法c(mm)10寸法g(mm)3硬度HRC(刃部)57~61寸法f(mm)40.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3
ペンチWIZ'A税込¥1,848~¥1,680~
ニッパーWIZ'A税込¥1,848~¥1,680~
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥2,088¥1,898
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥2,418¥2,198
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥1,978¥1,798
PTプライヤーPRO:TRUST(プロトラスト)税込¥1,318~¥1,198~