ペンチ/プライヤ/ニッパー :「金属曲げ工具」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ) 質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ) 切断能力(Φmm) 硬線1.6 ロックウェル硬度57~63HRC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1セット(3丁)
11,980 税込13,178
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ハンドツール4種セット
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)。ケーブルのストリップ作業。 セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー、ストリッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)、160(ワイヤーストリッパー) 質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、187(ワイヤーストリッパー) 適合面積(m2)~10(ワイヤーストリッパー) 切断能力(Φmm) 硬線1.6(ペンチ、ニッパー、ラジオペンチ) ロックウェル硬度57~63HRC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1セット(4丁)
15,980 税込17,578
翌日出荷

人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) トラスコ品番213-3846 全長(mm)165 材質/仕上金属部;クロムバナジウム 質量(g)213 アズワン品番64-4011-61
1丁
3,500 税込3,850
3日以内出荷

人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) トラスコ品番213-6956 材質/仕上金属部;クロムバナジウム 質量(g)264 アズワン品番64-4011-63
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) トラスコ品番213-6997 全長(mm)204 材質/仕上金属部;クロムバナジウム 質量(g)220 アズワン品番64-4011-62
1丁
3,698 税込4,068
3日以内出荷