高所作業シリーズになります。
ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。
工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
ランヤード用リング付です。
ダイヤモンド型鋸刃状のジョウは焼き入れ処理した刃が付いています。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)165.1
先端形状ロングノーズ
トラスコ品番474-2117
材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)172
先端ギザ付
寸法A(mm)33
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
高所作業シリーズになります。
パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能であり、深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。
ワイヤ・カッターが付いていますので、さまざまな用途に使用することができます。
ランヤード用のリング付です。
鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。
ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。
種類コンビネーションプライヤ
全長(mm)254
トラスコ品番474-2044
材質工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂
厚さ(mm)12
質量(g)472
寸法A(mm)36
切断能力(Φmm)2.2
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
高所作業のための落下防止ランヤード用リング付です。
パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能です。
ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。
深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。
鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。
用途高所作業者に
仕様ランヤード用リング付
材質工具鋼
全長(mm)152
トラスコ品番474-2109
質量(g)168
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.6
切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6
1丁
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。