8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ニッパー(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160 材質S55C 幅(mm)(先端開)15以上 質量(g)170 刃部硬度55~65HRC 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
759 税込835
当日出荷

強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm)156 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)160 表面処理防錆 刃部硬度HRC60~64 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)125 材質S55C 幅(mm)(先端開)最大8 質量(g)72 刃部硬度55~62HRC 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
889 税込978
当日出荷

マイクロニッパー 高品質 モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途極細線の切断に最適です。 全長(mm)132 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)70 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160 先端先長 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)最大24 質量(g)104 刃部硬度60~65HRC 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
全長(mm)160 材質S55C 幅(mm)(先端開)15以上 質量(g)146 刃部硬度55~62HRC 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ねじプライヤ モノタロウ 動画あり
プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
種類ねじプライヤ 全長(mm)172 寸法a(mm)172 呼び寸法(mm)175 硬度HRC48~51 対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm) 材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入) 質量(g)160 寸法d(mm)50 寸法b(mm)17 寸法c(mm)9 寸法f(mm)27
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

偏芯タイプで、より少ない力で切断が可能です。 圧着機能付きで、端子の簡易圧着に対応します。 ストリッパー機能付きで、電線の被覆剥き作業が可能です。
用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業 材質CRV 幅(mm)(先端開)約40 全長(mm)200 質量(g)276 使用範囲1.25~3.5mm2 刃部硬度HRC58~62 被覆可能外径(Φmm)1.6/2.0/ 2.6 切断能力(Φmm) 鉄線2.6 切断能力(Φmm) 銅線3.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線3 圧着能力(mm2)1.25~3.5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷