5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターポンププライヤー モノタロウ 動画あり
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。 材質クロムバナジウム鋼
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)157 軸穴種別軸・穴兼用 硬度HRC42 使用範囲(Φmm)10~50 質量(g)約100 材質(本体)S45C 材質(クリップ)PVC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プラスチックニッパー 高品質 モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 表面処理防錆 刃部硬度HRC56~60 刃先形状ストレート刃 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックニッパー モノタロウ 動画あり
プラスチック射出成型品のゲートの切断やバリ取りの作業に適しています。
全長(mm)157 仕様ストレート刃、バネ付 材質S55C 質量(g)145 最大口開き(mm)17.5 刃部硬度HRC58 切断能力(mm)プラスチック5
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に 種類セット品 全長(mm)275 クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用) 角度(°)0、15、45、90 使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用) 付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6 材質クロムモリブデン(クロー)
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷