ペンチ/プライヤ/ニッパー :「ねじ山を修正」の検索結果
掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6・2.0
サイズ寸切り:W3/8
タイプくわえ部:ギザ付き
仕様簡易圧着機能付き(1.25~3.5)
材質(本体)特殊鋼
3分の寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。銅管フレア2分・3分の潰し切りが可能です。370HGの刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラッとな切断面を実現しました。
用途電気工事や空調工事に最適です。
仕様薄刃・軽天寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取り・ネジ山修正機能付き
材質特殊鋼
形状刃表面:ラウンド刃
色ホワイト/ライトブルー
適合ねじW3/8
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。