ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
特価
本日6月18日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。障害物を避けて奥深い場所をクランプすることができます。スクリューボルトでグリップ力の微調整ができるヘックスキーコントロール機能付です。
用途角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。 材質ニッケルクロムバナジウム 幅(mm)最小:55 全長(mm)457 質量(g)1170 最大口開き(mm)203 アゴの深さ(mm)A:250、B:989 最大幅(mm)177
1丁
5,998 税込6,598
6日以内出荷